Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgelenk 3/8AG 3/8IG easywash 25 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drehgelenk 3/8AG 3/8IG easywash 25 Stk.
Drehgelenk 3/8AG 3/8IG easywash 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     580-36414
Hersteller:
     easywash365+
Herst.-Nr.:
     562391616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger Drehgelenk
Waschanlagen Drehgelenk
hochdruckreiniger drehgelenk

Gehäuse Edelstahl / Messing vernickelt. Achse Edelstahl. Wartungsfrei.

Anwendungsbereich: Drehgelenke speziell für den Einsatz an Hochdruckpistolenund

Schlauchverbindungen, Deckenkreisel in SB-Waschanlagen.

IG = Innengewinde AG = Außengewinde


  • Temperatur: max. 150°C
  • Druck: max. 275bar
  • Umdrehung: max. 30 U/min.
  • Material: Edelstahl / Messing vernickelt
  • Achse: Edelstahl
  • Hersteller: easywash365+
Weitere Suchbegriffe: Drehgelenk, Drehgelenke, easywash365
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 813,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 32,5496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.394,68*
€ 1.659,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.102,94*
€ 1.312,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.055,52*
€ 1.256,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 966,46*
€ 1.150,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 902,03*
€ 1.073,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 837,60*
€ 996,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 813,74*
€ 968,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.