Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlammsauger passend für Kärcher HD-Reiniger mit 5m Saugschlauch, M22 AG, D05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlammsauger passend für Kärcher HD-Reiniger mit 5m Saugschlauch, M22 AG, D05
Schlammsauger passend für Kärcher HD-Reiniger mit 5m Saugschlauch, M22 AG, D05
Schlammsauger passend für Kärcher HD-Reiniger mit 5m Saugschlauch, M22 AG, D05
Schlammsauger passend für Kärcher HD-Reiniger mit 5m Saugschlauch, M22 AG, D05
Artikel-Nr.:
     580-35943
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     5455050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nasstrockensaugerschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

Schlammsauger für Kärcher Reiniger, 5m Saugschlauch, M22, Garten Teich Sauger

Artikelnummer: 5827903

Der Schlammsaugstutzen hat einen Außengewindeanschluß, wo der Hochdruckschlauch des ( nicht Bestandteil des Angebots ) Hochdruckreinigers aufgeschraubt wird, in Abhängigkeit vom Druck des Hochdruckreinigers und der Wassermenge wird der Schlamm bzw. das Sauggut mit Hilfe des Injektorprinzips mitgerissen, abgesaugt. 

Saugt Steine (bis 20mm), Schlamm, Dreck, Sand, Algen und Bodensatzstoffe.

Betriebsdruck min. 80 bar

bei 7 l/min. Saugleistung von ca. 8000 - 18000 l/h

Spiralschlauch DN 38mm 5m

Maximale Saughöhe 4m


Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,71*
€ 164,67*
Lager 580
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,16*
€ 164,67*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.