Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende F6 für Münzprüfer RM5, Carwash24 Bedientableau, rot/schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frontblende F6 für Münzprüfer RM5, Carwash24 Bedientableau, rot/schwarz
Frontblende F6 für Münzprüfer RM5, Carwash24 Bedientableau, rot/schwarz
Frontblende F6 für Münzprüfer RM5, Carwash24 Bedientableau, rot/schwarz
Frontblende F6 für Münzprüfer RM5, Carwash24 Bedientableau, rot/schwarz
Frontblende F6 für Münzprüfer RM5, Carwash24 Bedientableau, rot/schwarz
Frontblende F6 für Münzprüfer RM5, Carwash24 Bedientableau, rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     580-20884
Hersteller:
     Suzo International
Herst.-Nr.:
     RM-F6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Münzeinheit
münzeinheit

  • Länge: 155mm
  • Tiefe: 62mm
  • Material Korpus: Kunststoff
  • Hersteller: Comestero
  • :
    • Länge: 155mm
    • Tiefe: 62mm
    • Material Korpus: Kunststoff
    • Hersteller: Comestero
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.