Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Strömungswächter ST-5 ohne Reetkontakt 3/8 Zoll IG, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strömungswächter ST-5 ohne Reetkontakt 3/8 Zoll IG, 250V
Strömungswächter ST-5 ohne Reetkontakt 3/8 Zoll IG, 250V
Artikel-Nr.:
     580-200005505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strömungswächter
Technische Daten :

Einbauart : senkrecht
Kontakt 1A - 250 V (AC)
Druck max. 250bar
Temperatur max. 80°C
Kabellänge 1200mm
Anschluß 3/8 Zoll IG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,1889*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
€ 32,8338*
Ähnlich
Strömungswächter ST-5 3/8 Zoll IG, 250V mit REED-kontakt
k.A.
€ 29,5593*
Ähnlich
Strömungswächter ST-6 Einbau lageunabhängig 3/8 ZollAG - M16x1,5AG
k.A.
€ 37,7067*
Ähnlich
Strömungswächter ST-6 Standard Einbau lageunabhängig 3/8 Zoll AG - 3/8 Zoll AG
k.A.
€ 33,4332*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG