Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comestero Münzprüfer RM5 wetterfest inkl. Programmierung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Comestero Münzprüfer RM5 wetterfest inkl. Programmierung
Comestero Münzprüfer RM5 wetterfest inkl. Programmierung
Comestero Münzprüfer RM5 wetterfest inkl. Programmierung
Comestero Münzprüfer RM5 wetterfest inkl. Programmierung
Comestero Münzprüfer RM5 wetterfest inkl. Programmierung
Comestero Münzprüfer RM5 wetterfest inkl. Programmierung
Comestero Münzprüfer RM5 wetterfest inkl. Programmierung
Comestero Münzprüfer RM5 wetterfest inkl. Programmierung
Comestero Münzprüfer RM5 wetterfest inkl. Programmierung
Comestero Münzprüfer RM5 wetterfest inkl. Programmierung
Artikel-Nr.:
     580-19484
Hersteller:
     Suzo International
Herst.-Nr.:
     F00B1T0EUR0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Münzeinheit
münzeinheit
RM5 Evolution
Neue Standards in der Münzprüfung

Der Münzprüfer RM5 Evolution zeichnet sich durch bewährte Qualität und Zuverlässigkeit aus. Seine Elektronik vereint außerordentliche Selektivität mit extrem vielseitiger Programmierung: Über das Cloning-System können die Konfigurationsparameter von einem Münzprüfer auf einen anderen übertragen werden.

Features:

  • 3 Paare induktiver Sensoren, über die 6 unterschiedliche Parameter für Material und Masse berechnet werden 
  • 3 Paare Optiksensoren zur Erkennung des Münzdurchmessers 
  • Mechanische und elektronische Anti-Fishing-Vorrichtung 
  • Elektronische Diebstahlsicherung (nur bei Version F) 
  • Fadenschnittklinge 
  • Automatisches System zum Abgleich der Optiksensoren bei Temperatur-, Spannungs- und Beleuchtungsschwankungen 
  • Prüfkanäle: bis zu 59, alle auf die Ausgänge umleitbar. Die ersten 6 unterstützen den Self-Prog-Modus 
  • Open-Collector-Ausgänge 
  • Serielle Schnittstelle zum Anschließen externer Geräte (tragbares Programmiergerät, PC) zur Justierung, Prüfung und Aktualisierung der Wertetabellen und Betriebsparameter 
  • Guthabenanzeige: parallel, binär, gepulst 
  • Auch in wetterfester Ausführung erhältlich, für den Einsatz im Außenbereich
Vorgehensweise bei ihrer Münzprüferbestellung :
  1. Handelt es sich um einen Münzprüfer für ein Comestero / SuzoHapp Wechselautomaten, können wir diesen meist so programmieren.
  2. Benötigen sie den Münzprüfer für die Boxenbedienung, benötigen wir einen Mustermünzprüfer um die Daten auszulesen, da diese meist eigenständige Parameter hinterlegt haben. In diesem Fall ist es notwendig, dass sie uns den Mustermünzprüfer zusenden, wir lesen das Programm aus und hinterlegen es bei ihren Kundendaten. Voraussetzung ist allerdings, dass der Münzprüfer noch auslesbar ist.
  3. Bei der nächsten Bestellung ist kein zusenden eines Münzprüfers mehr notwendig.

Ausführung: RL5F0024E03/1T0 ( wetterfest )

Coin Einwurf: Top oder Front

Coin Ausgang: Front

KEIN CCTalk!! 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 161,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 301,45*
€ 358,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 240,36*
€ 286,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 239,13*
€ 284,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 214,76*
€ 255,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 200,45*
€ 238,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 186,13*
€ 221,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 161,82*
€ 192,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.