Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Annovi Reverberi Pumpe XT 8.15 N, 1450 UPM 8 L/min, max.150 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Annovi Reverberi Pumpe XT 8.15 N, 1450 UPM 8 L/min, max.150 bar
Annovi Reverberi Pumpe XT 8.15 N, 1450 UPM 8 L/min, max.150 bar
Artikel-Nr.:
     580-1706979
Hersteller:
     Annovi Reverberi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
hochdruckpumpe 8l/min
Verschiedene Modelle
Durchflussmenge L/min
Druck max.
Drehzahl in U/min
Weitere Suchbegriffe: HD-Pumpen, Annovi Reverberi, Annovi, Pumpe, Hochdruckpumpe, Pumpen, Hochdrucktechnik, Hochdruck, Reverberi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 340,0818*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CAT Pumpe 230 - 7,5 L/min-105 bar
Caterpillar
€ 617,1711*
Ähnlich
CAT Pumpe 240 - 11 L/min-105 bar
Caterpillar
€ 747,8847*
Ähnlich
CAT Pumpe 300 - 10 L/min-150 bar
Caterpillar
€ 634,2318*
Ähnlich
CAT Pumpe 310 - 15 L/min -150bar
Caterpillar
€ 622,3548*
Ähnlich
CAT Pumpe Modell 70 bis 650 Cat Pumpe 70 Durchfluß 14,4L/min, max.350 bar
Caterpillar
€ 1.693,8378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG