Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkupplungsnippel CR, DN=7,4mm, E=3/8“ IG, max. 35bar, max. 100°C, Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnellkupplungsnippel CR, DN=7,4mm, E=3/8“ IG, max. 35bar, max. 100°C, Messing
Schnellkupplungsnippel CR, DN=7,4mm, E=3/8“ IG, max. 35bar, max. 100°C, Messing
Artikel-Nr.:
     580-13230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel

Stecknippel : IG. D=12 mm. Messing. Mit Ventil.
Max. 35 bar / 100 °C 


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,53*
€ 39,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,65*
€ 31,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,34*
€ 27,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,71*
€ 27,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,19*
€ 25,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.