Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CORDURA® Zunfthose-GR: 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASSET_ProductPicture
ASSET_ProductPicture
Artikel-Nr.:
     5776-M403104431090 1
Hersteller:
     Würth
Herst.-Nr.:
     M403104431090 1
EAN/GTIN:
     4250634359777
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
Würth Modyf

Arbeitskleidung Norm:EN 14404

• Pflegeleicht, robustes Baumwoll-/CORDURA® (extrem abriebfest) Mischgewebe
• 2 Vordertaschen, Meterstab-, Schenkel-, Gesäßtasche
• Schlitz mit 2 robusten Reißverschlüssen, Ansteckmöglichkeiten für Systemtaschen
• Dreiecke aus synthetischem Leder schützen die Taschenecken
• EN 14404 CORDURA® (extrem abriebfest) Knieschutztaschen

Farbe: Schwarz

Material: 53% Baumwolle, 47% Polyamid Pflegehinweise:Waschen 60°C, Bleichen nicht erlaubt, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Trommeltrocken niedrige Temperatur, Chemisch reinigen

Geschlecht: Herren' [Male]
Weitere Suchbegriffe: zunfthose schwarz, zimmermanns-hose, CORDURA® Zunfthose, M003124
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.