Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp Display Interaktiv PN80TC3 80" Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Sharp PN-80TC3 Computerbildschirm 2,03 m (80") 1920 x 1080 Pixel LCD Touchscreen Kapazitiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1055173
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     PN80TC3
EAN/GTIN:
     4974019848532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IT Serviceverträge
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Big Pad; 10 Capacitiv Touchpunkte Display Größe: 80" Hintergrundbeleuchtung: LED edge lit Local Dimming: no Optical Bonding: no Panel: UV2A LCD Auflösung: 1920x1080 Betrachtungswinkel: 176/176 Kontrast: 4,000 : 1 Helligkeit: 300 cd/m2 Reaktionszeit: 4ms Laufzeit: 24/7 installations Position: Lanscape/ Portrait Touch: P-Cap Touchpunkte: 10pt USB for TouchUSB-B USB media Player: no max Temp. °C: 5 - 35°C lüfterlos (xLüfter): yes SD card Slot: no HDMI: 3 VGA: 1 Wakeup LAN/RS232: LAN: RS232: 1 CEC via HDMI: ARC at HDMI: DP: 1 DVI-D: no Video Loop: DP1.1A Mini OPS Erw. Slot: no Vesa Halterung: 4/600mm x 400mm Lautsprecher: 10W + 10W Leistungsaufnahme:(W)270 Rahmen(mm): L/R: 33U/L: 33/60 Gewicht (kg): 62 Maße(mm): 1850x1072x96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.266,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.541,42*
€ 7.784,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.487,39*
€ 7.719,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.339,13*
€ 7.543,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.271,90*
€ 7.463,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.266,61*
€ 7.457,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.