| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000871382 Herst.-Nr.: 591/44 EAN/GTIN: 4260056152740 |
| |
|
| | |
| 6-eckig · Ø 11 mm · gespitzt · unpapiert · geeignet zur Beschriftung von trockenem und nassem Holz, Beton, Metall · VE = 1 Schachtel à 12 Stück · Weitere technische Eigenschaften Ø: 11mm Weitere Informationen: | | Marke: | PICA | Länge: | 110 mm | Farbe: | gelb | Form: | 6-eckig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,32917* | € 0,50917* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,33* | € 0,52* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,3725* | € 0,5825* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,24* | € 0,71* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 3,50* | € 5,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,29167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|