Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT 300 U Diamanttrennscheiben, 350 x 2,8 x 25,4 mm 20 Segmente 50,1 x 2,8 x 7 mm, Standardverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Anwendungsbild
DT 300 U Diamanttrennscheiben, 350 x 2,8 x 25,4 mm 20 Segmente 50,1 x 2,8 x 7 mm, Standardverzahnung
Artikel-Nr.:
     5766-325350
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325350
EAN/GTIN:
     4014855218363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4
Die Universalscheibe DT 300 U Extra mit Standardsegmentierung ist ideal für das Schneiden von Beton und anderen Baumaterialien. Sie bietet bewährte Klingspor Markenqualität mit guter Schnittleistung zum attraktiven Preis. Vorteile: Universalprodukt für allgemeine Baustellenmaterialien - Gute Schnittleistung - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
350 mm
Gewicht:
1,72 KG
Hitzeschutz max.:
5500 U/min
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, klingspor diamanttrennscheibe, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Diamant-Trennscheiben, Trennscheiben, Diamantscheiben, Schleifscheiben, Schleifscheibe, Trennscheibe, Diamanttrennschleifscheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,82*
€ 57,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,72*
€ 58,28*
€ 4,90*
ab € 46,03*
€ 61,43*
9 Tage
200
€ 5,50*
ab € 48,70*
€ 63,03*
Lager 5766
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 48,55*
€ 65,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
328933
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.