Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramische Gasdüse Gaslinsenausführung D.6,5mm L.42mm Einsatzgröße 4 A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1204740540
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     701.0420
EAN/GTIN:
     4036584083708
Suchbegriffe:
Gaslinse
Keramische Gasdüse
WIG-Gasdüse
binzel keramische gasdüse
für ABITIG GRIP 17 / ABITIG GRIP 18 / ABITIG GRIP 26 · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Gaslinsenausführung
Weitere Informationen:
Marke:
A.BINZEL
Durchmesser:
6,5 mm
Länge:
42 mm
passend für:
ABITIG 17/18/26
Einsatzgröße:
4
Weitere Suchbegriffe: keramische gasdüse, Gasdüse, Keramik, Keramische Gasdüsen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,68*
2 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 0,87*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,87*
16 Tage
nicht lagernd
90
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,87*
6 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.