Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner X511 Brennerkopf 75Grad L.855mm GCE RHÖNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1000153069
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     767693
EAN/GTIN:
     4031182058912
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner rhöna
handschneidbrenner
Brenner-Eingangsanschluss 1/4″ und 3/8″ · Weitere technische Eigenschaften Brennerkopf: 75° · Düsentyp: AGN, PNME, HA, HP, FGA
Weitere Informationen:
Marke:
GCE RHÖNA
Länge:
855 mm
Gasart:
Acetylen/Propan/Erdgas
Modell:
X511
Schneidbereich:
bis 500 mm
Weitere Suchbegriffe: handschneidbrenner gasemischend, Autogenschneiden, Brenner
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 197,46*
€ 232,63*
€ 2,95*
ab € 192,92*
€ 232,86*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 201,62*
€ 237,51*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 200,49*
€ 237,95*
Lager 5766
6
€ 4,90*
ab € 206,11*
€ 248,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,53*
€ 295,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,17*
€ 279,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,12*
€ 258,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,48*
€ 254,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
9431350
ab € 2,74*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
4201540P
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.