Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Atelierstaffelei 258 New York


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Atelierstaffelei 258 New York
Atelierstaffelei 258 New York
Artikel-Nr.:
     575-91055258
Hersteller:
     Royal Talens
Herst.-Nr.:
     EASEL TRIPOD 258 NEW
EAN/GTIN:
     8712079276874
Suchbegriffe:
Atelierstaffelei
Staffelei
royal talens staffelei
staffelei
Ateliersstaffelei New Yorck
  • ist eine kompakte Dreifuß- Staffelei aus geöltem Buchenholz
  • sie wurde stabil verarbeitet mit extrabreitem Rahmen und einer verbesserten Arbeitshöhe bis zu 130 cm
  • der Leinwandträger ist 54 cm breit und mittels Metallraster verstellbar
  • die Staffelei New York kann zusammengeklappt werden
  • geeignet für 3D Leinwände
Breite am Boden: 62 cm
maximale Leinwandhöhe: 128 cm
totale Höhe: 172- 259 cm
Gewicht:6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: staffelei atelier, Staffel, Arbeitshilfe, Malzubehör, Bilderhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG