Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Atelierstaffelei 245 London


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Atelierstaffelei 245 London
Atelierstaffelei 245 London
Artikel-Nr.:
     575-91055245
Hersteller:
     Royal Talens
Herst.-Nr.:
     EASEL STUDIO DRAW.24
EAN/GTIN:
     8712079276805
Suchbegriffe:
Atelierstaffelei
Staffelei
royal talens staffelei
staffelei
Atelierstaffelei London 245
  • ist eine solide und stabile Staffelei aus geöltem Buchenholz
  • mit einem in der Höhe verstellbarem Leinwandträger und Leinwandklemme
  • die Staffelei kann horizontal gekippt werden und eignet sich dadurch auch gut für die Aquarelltechnik
  • dazu gehört ein extra großzügiges Zeichenbrett von 51 x 69 cm das auch als Ablagebrett verwendet werden kann
  • große, einfach zu bedienende Knöpfe für die Einstellungen
  • die Staffelei ist vollständig einklappbar zu einer kompakten Größe
  • geeignet für 3D Keilrahmen.
Grundfläche: 60 x 68 cm
maximale Leinwandhöhe: 125 cm
totale Höhe: 151-229 cm
Gewicht:11,5kg
Weitere Suchbegriffe: staffelei atelier, Staffel, Arbeitshilfe, Malzubehör, Bilderhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,77*
€ 209,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG