Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aquarellfarbe Rembrandt Näpfchen 13 Indanthrenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarellfarbe Rembrandt Näpfchen 13 Indanthrenblau
Aquarellfarbe Rembrandt Näpfchen 13 Indanthrenblau
Aquarellfarbe Rembrandt Näpfchen 13 Indanthrenblau
Artikel-Nr.:
     575-05865851
Hersteller:
     Royal Talens
Herst.-Nr.:
     RWC P13 5851
EAN/GTIN:
     8712079069438
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aquarellfarben
Aquarellfarbe Rembrandt von Royal Talens
  • erfreut sich schon seit langer Zeit großer Beliebtheit bei Profimalern und Amateuren
  • Aquarellfarbe Rembrandt schneidet bei Tests als allererste Wahl ab
  • alle Farben der Serie haben maximale Transparenz, so dass alle Schichten des Aquarells sichtbar bleiben und die besondere Aquarellausstrahlung gewährleistet ist
  • jede Farbe hat außerdem eine eigne und einzigartige Rezeptur, die dafür sorgt dass die besonderen Merkmale jedes Pigments voll genutzt werden
  • die hohe Pigmentkonzentration und die äußerst feine Vermahlung sorgen dafür, dass die Farben brillant bleiben, sogar wenn mit viel Wasser verdünnt wird
  • durch Benutzung der reinsten Pigmente und der reinsten Qualität von Gummi arabicum bleiben alle Farben auch bei Mischungen brillant
  • wegen der sehr hohen Lichtechtheit behalten die Arbeiten für eine sehr lange Zeit ihre leuchtende Farbe
  • alle Farben haben den höchsten Lichtechtheitsgrad (+++), außer bei den beiden traditionellen Krapplacken (Nr. 326 und 331) die infolge ihrer spezifischen Pigmenteigenschaften eine geringere Lichtechtheit aufweisen
  • Rembrandt Aquarellfarben gibt es in 1/2 Näpfchen, 5 ml Tuben und 38 Farbtöne in 20 ml Tuben
  • das Sortiment hat 3 Preisgruppen.
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Aquarell Farbe, Farbe, Gouache, Näpfchen, Rembrandt, Talens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,02*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG