Produktinformationen von ROYAL_TALENS |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 575-05848642 Herst.-Nr.: RWC BOX H8642 EAN: 8712079053901 |
| |
|
|  |  |
 | Aquarellkasten Professional de Luxe ist der am vollständigsten ausgerüstete Farbkasten der Rembrandt Aquarellkästen. Der Inhalt besteht aus: 42 halben Näpfchen 2 Fläschen à 75 ml Maskierfilm, Aquarellfirnis 2 Rembrandt Rotmarder Pinsel 2 Verwaschpinsel 1 Narur Bleistift 1 Knetgummi 1 Rembrandt Aquarellblock 24 x 31 cm 1 Naturschwamm 1 Pinselmatte 1 verzinnter Wasserbehälter 1 Mischschale aus Ton die Näpfchen befinden sich auf einem griffigen, herausnehmbaren Holzgestell Aquarellfarbe Rembrandt erfreut sich schon seit langer Zeit großer Beliebtheit bei Profimalern und Amateuren. Aquarellfarbe Rembrandt schneidet bei Tests als allererste Wahl ab. Alle Farben der Serie haben maximale Transparenz, so dass alle Schichten des Aquarells sichtbar bleiben und die besondere Aquarellausstrahlung gewährleistet ist. Jede Farbe hat außerdem eine eigne und einzigartige Rezeptur, die dafür sorgt dass die besonderen Merkmale jedes Pigments voll genutzt werden. Die hohe Pigmentkonzentration und die äußerst feine Vermahlung sorgen dafür, dass die Farben brillant bleiben, sogar wenn mit viel Wasser verdünnt wird. Durch Benutzung der reinsten Pigmente und der reinsten Qualität von Gummi arabicum bleiben alle Farben auch bei Mischungen brillant. Durch die sehr hohe Lichtechtheit behalten die Arbeiten für eine sehr lange Zeit ihre leuchtende Farbe. Alle Farben haben den höchsten Lichtechtheitsgrad (+++). Außer bei den beiden traditionellen Krapplacken (Nr. 326 und 331) die infolge ihrer spezifischen Pigmenteigenschaften eine geringere Lichtechtheit aufweisen. Rembrandt Aquarellfarben gibt es in 1/2 Näpfchen, 5 ml Tuben und 38 Farbtöne in 20 ml Tuben. Das Sortiment hat 3 Preisgruppen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Aquarell Farbe, Aquarellkasten, Malkasten, Sortiment |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | Royal Talens RWC SET M8612+ | € 38,74* | € 46,10 | Ähnlich | | | Royal Talens RWC BOX H1036 | € 277,31* | € 330,00 | Ähnlich | | | Royal Talens RWC BOX H8612 | € 43,45* | € 51,71 | Ähnlich | | | Royal Talens RWC BOX H8622 | € 79,33* | € 94,40 | Ähnlich | | | Royal Talens RWC BOX H8624 | € 105,38* | € 125,40 | Ähnlich | | | Royal Talens RWC SET M8624 | € 70,25* | € 83,60 | Ähnlich | | | Royal Talens RWC SET M8636 | € 93,36* | € 111,10 | Ähnlich | | | Royal Talens RWC SET M8648 | € 111,34* | € 132,49 | Ähnlich | | | Royal Talens RWC BOX H1012 | € 57,10* | € 67,95 |
|  |  |
|
 |
|
|