Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS PA80, 20,3cm (8''), schwarz - ("PA80ARCB")


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     574-tvs08tsw
Hersteller:
     TVS
Herst.-Nr.:
     PA80ARCB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
Touchscreen
Touchmonitor (4:3), 20,3cm (8''), Aufloesung: 800x600 Pixel, 15ms, Helligkeit: 250cd, Kontrast: 500:1, USB, VGA, Farbe: schwarz

Gewaehrleistungsfrist in Monaten: 12

Der PA80 ueberzeugt als kleinster Touch-Monitor aus dem Hause TVS mit starker Leistung, enorm flachem Design und kleinsten Abmessungen. Bei einer Bildschirmdiagonale von 20,3 cm (8'') verfuegt das LCD-Display ueber eine Aufloesung von 800x600 Pixeln in einem formschoenen Gehaeuse. Der Touchscreen glaenzt sowohl in Bedienung und Wiedergabe mit durchdachter Performance: Eine Kontrastrate von bis zu 500:1 und die Helligkeit von 250cd/m2 machen ihn zum Allrounder am Kassenplatz sowie zur perfekten Kompakt-Anzeige in Produktion und im Buero. Die Reaktionszeit von 10/15ms schont die Augen des Benutzers und der grosse Blickwinkel erhoeht die Effizienz des Anwenders.

Mit bis zu 90 Neigungswinkel setzen Sie den Monitor optional als Pultgeraet ein. Der massive Standfuss gibt hierbei jederzeit einen sicheren Halt in saemtlichen Umgebungen. Die Bedienung direkt von oben, die drehbare Desktopmontage oder der rueckseitige VESA-Mount geben Ihnen die notwendige Flexibilitaet, um auf unterschiedliche Anforderungen Ihrer Kunden professionell zu reagieren. Trendige Farbvarianten in Weiss und Schwarz runden das Erscheinungsbild ab.
... > Monitore > Touch > Tvs Pa80
Weitere Suchbegriffe: touchscreen 8", touch screen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,63*
€ 244,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,49*
€ 226,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TVS
LP-10ABB
ab € 14,48*
Zubehör
Equator
Pen for Touchscreen
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG