Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Symbol DS3478, BT,SF,Kit USB,sw/gelb - ("DS3478-SFBU0100UR")


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 123Scan
Artikelansicht
Artikel-Nr.:  574-syds3478up
Hersteller:  Motorola
Herst.-Nr.:  DS3478-SFBU0100UR
EAN:  k.A.
Bluetooth Imager mit CMOS-Kamera und Smart Focus, für 2D-Barcodes, RSS-kompatibel, heller 650nm Laserzielpunkt, IP65, Sturzfest aus 2,0m, ADF, Farbe: schwarz/gelb, komplettes Kit inkl. Cradle, USB-Kabel (2,0m, gerade), Netzteil

Gewährleistungsfrist in Monaten: 36

Der kabellose Industriescanner DS3478 von Symbol ist eine Scanlösung, die speziell für die schnelllebigen Produktionsumgebungen von heute entwickelt wurde. Der Scanner ist mit einem CCD-Bildsensor ausgestattet, der Barcodes präziser und schneller als herkömmliche Digitalscanner erfasst und verarbeitet. Die omnidirektionale Abtastfunktion des Scanners gewährleistet außerdem, Barcodes in jedem beliebigen Winkel einzulesen, ohne den Scanner speziell auf sie ausrichten zu müssen. Zusätzlich verfügt der DS3478 über einen größeren Arbeitsbereich als alle anderen Scanner in seiner Klasse. Dank der intelligenten Zwei-Positionen-Bildschärfetechnologie, die nur die Geräte von Symbol aufweisen, werden Barcodes aller Größen und Dichten eingelesen. Das bedeutet, dass Sie mit nur einem einzigen Gerät sämtlichen Scananforderungen gerecht werden.

Ohne störende Kabel zwischen Gerät und Hostsystem arbeiten die Anwender deutlich effektiver, sei es im Lager, in der Produktion oder im Einzelhandel. Mittels 2,4 GHz-Übertragung erreicht der Scanner Funkreichweiten von bis zu hundert Metern. Der integrierte Lithium ­Ionen-Akku bietet auch nach hunderten von Ladungen optimale Kapazität und wird über die Basisstation des Gerätes im Scanner mit aufgeladen. Der DS3478 ist innovativ und robust und eignet sich dank seiner ergonomischen und funktionellen Eigenschaften für scanintensive industrielle Anwendungen unter besonders rauen Betriebsbedingungen. Bei standardisierten Falltests blieb die Funktions­tüchtigkeit auch nach mehrfachen Stürzen auf Beton aus zwei Metern Höhe unbeeinträchtigt. Die Gehäusedichtung nach IP65 bietet Schutz vor Staub und Spritzwasser. Das Scanfenster ist besonders kratzfest und vertieft angebracht und garantiert so höchste Langlebigkeit. Durch diese Funktionsmerkmale können unnötige Ausfallzeiten und hohe Kosten für Ersatzgeräte vermieden werden.

Der DS3478 bietet nicht nur eine Scanlösung, die Ihren aktuellen und zukünftigen Anforderungen voll gerecht wird, sondern er gewährleistet auch den Schutz bisheriger Investitionen. Der DS3478 verfügt über eine Erfassungstechnologie, die sowohl mit den neuesten 2D-Barcodes als auch mit 1D-Barcodes kompatibel ist. Die Mehrfachschnittstelle des Scanners ermöglicht zudem den Betrieb mit einer Vielzahl von Hosts. Mit dem DS3478 bieten wir Ihnen ein Gerät für alle Anwendungsbereiche und dies ohne große Investitionen in Ihre Gesamtarchitektur.
... > Barcode-Scanner > Handscanner > Symbol DS3478
Weitere Suchbegriffe: Motorola
Angebote (1)
Versand
Netto
123Scan
13 Tage
Frei Haus
€ 763,61*
Preise von 123Scan
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,61*
€ 908,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von 123Scan
Versand von 123Scan
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von 123Scan
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
STB3408-C0007R
€ 79,72*
€ 94,87
Zubehör
k.A.
STB3478-C0007WR
€ 132,86*
€ 158,10
Zubehör
k.A.
25-17817-20R
€ 15,83*
€ 18,84
Zubehör
k.A.
25-17821-20R
€ 17,29*
€ 20,58
Zubehör
k.A.
25-54956-01R
€ 49,23*
€ 58,58
Zubehör
k.A.
BTRY-LS34IAB00-00
€ 31,81*
€ 37,85
Zubehör
k.A.
€ 15,29*
€ 18,20
Zubehör
k.A.
KABEUROSW
€ 5,50*
€ 6,55
Zubehör
k.A.
CBA-K01-S07PAR
€ 11,48*
€ 13,66
Zubehör
k.A.
CBA-K02-C09PAR
€ 17,29*
€ 20,58
Zubehör
k.A.
CBA-K06-C12PAR
€ 37,61*
€ 44,76
Zubehör
k.A.
CBA-K05-S15PAR
€ 31,81*
€ 37,85
Zubehör
k.A.
CBA-K08-C20PAR
€ 52,13*
€ 62,03
Zubehör
k.A.
CBA-R01-S07PAR
€ 15,83*
€ 18,84
Zubehör
k.A.
CBA-R02-C09PAR
€ 20,19*
€ 24,03
Zubehör
k.A.
CBA-R03-C12PAR
€ 31,81*
€ 37,85
Zubehör
k.A.
CBA-R06-C20PAR
€ 52,13*
€ 62,03
Zubehör
k.A.
CBA-R23-S07ZAR
€ 23,09*
€ 27,48
Zubehör
k.A.
CBA-R22-C09ZAR
€ 28,90*
€ 34,39
Zubehör
k.A.
CBA-R08-S07ZAR
€ 20,19*
€ 24,03
Zubehör
k.A.
CBA-R18-C09ZAR
€ 55,04*
€ 65,50
Zubehör
k.A.
CBA-R36-C09ZAR
€ 49,23*
€ 58,58
Zubehör
k.A.
CBA-R35-C09ZAR
€ 46,33*
€ 55,13
Zubehör
k.A.
CBA-D02-C09ZAR
€ 23,09*
€ 27,48
Zubehör
k.A.
germanpowercable,
€ 1,65*
€ 1,96
Zubehör
k.A.
germanpowercable,
€ 3,19*
€ 3,80
Zubehör
k.A.
50-14000-122R
€ 248,15*
€ 295,30
Zubehör
k.A.
50-14000-239R
€ 26,00*
€ 30,94
Zubehör
k.A.
KABEUROSWUK-Versio
€ 5,50*
€ 6,55
Zubehör
k.A.
KABEUROSWAUSTALIA-
€ 5,50*
€ 6,55
Zubehör
k.A.
KABEUROSWUSA-Versi
€ 5,50*
€ 6,55
Zubehör
k.A.
CBA-S01-S07ZAR
€ 14,38*
€ 17,11
Zubehör
k.A.
CBA-S03-C09ZAR
€ 23,09*
€ 27,48
Zubehör
k.A.
CBA-U01-S07ZAR
€ 17,29*
€ 20,58
Zubehör
k.A.
CBA-U12-C09ZAR
€ 20,19*
€ 24,03
Zubehör
k.A.
CBA-U09-C15ZAR
€ 57,94*
€ 68,95
Zubehör
k.A.
CBA-U10-S15ZAR
€ 28,90*
€ 34,39
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG