Produktinformationen von 123Scan |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 574-sy4278-5 Herst.-Nr.: LS4278-TRWU0100ZWR EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | High Performance Laserscanner m. Bluetooth-Interf., Kl. 2 (1.2), Rasteroptik, RSM-komp., Lesereichw. b. zu 70cm, 200 Scans/Sek., Batchbetr., Fallsicher aus bis zu 1,5m, inkl. Batt., Farbe: hellgrau, inkl. USB Kabel und Cradle
Gewährleistungsfrist in Monaten: 36
Der robuste kabellose Scanner LS4278 von Symbol ist die zuverlässige Lösung zur Erfassung von Barcodes in einem größeren Radius und ohne störende Kabel zu einem aggressiven Preis. Die Benutzer bewegen sich beim Scannen bis zu fünfzehn Meter von der Basisstation entfernt und haben dabei einen deutlich vergrößerten Aktionsradius beim Erfassen von Daten. Diese Bewegungsfreiheit gestattet es z. B. dem Kassenpersonal, sperrige Objekte von allen Seiten zu scannen und alle zu erfassenden Artikel leicht zu überprüfen. Pflegepersonal kann direkt am Krankenbett sicherstellen, dass der richtige Patient auch die für ihn vorgesehenen Medikamente erhält. Bei der Warenannahme oder im Versand werden Artikel-, Serien- oder Trackingnummern direkt von der Palette eingescannt, die ohne lästigen Kabelsalat umrundet wird. Auf diese Weise wird die Produktivität verbessert, der Umsatz gesteigert und die Verletzungsgefahr am Arbeitsplatz deutlich gesenkt.
Möglich wird die schnurlose Datenübertragung durch die integrierte WPAN-Funktion: mittels einer Verbindung über Bluetooth (Klasse 2 V1.2) werden die Daten zuverlässig drahtlos übertragen. Die integrierte Authentifizierung stellt sicher, dass die Daten auch zum richtigen Host gelangen. Mittels selektiver Frequenzspreizung wird zudem der störungsfreie Betrieb in 802.11-Netzwerken sichergestellt.
Beim Lesen von Barcodes bietet der LS4278 eine außergewöhnlich zuverlässige Leistung: Das Scannen ist in jedem Winkel möglich, da dank dem innovativen, mehrzeilig gerasterten Scanmuster keine Notwendigkeit zum exakten Zielen mehr besteht. Der Scanner erkennt hierbei alle gängigen 1D-Barcodes aus bis zu 70 cm Entfernung (abhängig von Druckgröße und Typ des Barcodes). Die Scanzeile bewegt sich beim Abtastvorgang zudem vertikal auf und ab, sodass selbst bei gestapelten Barcodes oder bei Etiketten mit eingerissenen, schlecht gedruckten oder sehr kleinen Barcodes der Scanvorgang erfolgreich durchgeführt wird. Dank der überlegenen Bewegungstoleranz braucht zwischen den Scanvorgängen keine Pause mehr eingelegt zu werden, sodass das Scannen noch intuitiver abläuft und sich die Produktivität weiter erhöht.
Der Scanner und die Ladestation der LS4278er Reihe sind speziell für die anspruchsvollen Bedingungen des häufigen Gebrauchs ausgelegt. Die Geräte sind unempfindlich gegen Stürze oder Spritzwasser und garantieren somit maximale Systembereitschaft und langfristigen Investitionsschutz. Die Ladestation verfügt über Abflussrinnen, um die elektronischen Teile vor Beschädigung durch verschüttete Flüssigkeiten zu schützen. Selbst ein versehentliches Fallenlassen des Scanners unterbricht den Betrieb nicht, da das Gerät eine Sturzfestigkeit für den freien Fall aus 1,5 m Höhe aufweist. Auf Grund der patentierten Einplatinenbauweise des Scanners kann es nicht zu Problemen an den Verbindungen zwischen den Platinen kommen, die eine der häufigsten Ausfallursachen darstellen. Ladekontakte von Scanner und Ladestation sind industrietauglich und verschleißresistent und garantieren zuverlässige Leistung für hunderttausende von Einsteckvorgängen. Bei gewöhnlichen Ladekontakten liegt die Lebensdauer nur bei 5.000 bis 10.000 Einsteckvorgängen. Besonders interessant: Die Flüssigpolymer-Scan-Engine des LS4278 unterliegt einer Garantie für die gesamte Lebensdauer des Produkts.
Der integrierte Akku des Gerätes bietet bei voller Ladung genügend Energie für mehr als 32.000 Scanvorgänge und hält somit in der Regel viele Arbeitstage. Das Aufladen eines vollständig entladenen Akkus dauert maximal drei Stunden, wobei ein normal entladener Scanner typischerweise bereits nach einer Stunde wieder vollständig geladen ist. Das verwendete NiMH-Akkupack gewährleistet einen langfristig störungsfreien Betrieb auch nach vielen Jahren.
Der Anschluss des Gerätes erfolgt kinderleicht über bestehende Bluetooth-Netzwerke Ihrer Kunden (Klasse 2 V1.2) oder über die Bluetooth-Basisstation mit Multi-Interface: abhängig vom System Ihres Kunden stellen Sie den Scanner wahlweise auf Betrieb am seriellen, USB- oder Tastaturinterface oder mittels spezieller Kabel optional an Industrie- und speziellen Kassenschnittstellen der verschiedensten Hersteller ein. Der Scanner ist in Hellgrau oder Anthrazit erhältlich. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 124,73* | € 148,43 | Zubehör |  | | | € 124,73* | € 148,43 | Zubehör |  | | | € 15,83* | € 18,84 | Zubehör |  | | | € 17,29* | € 20,58 | Zubehör |  | | | € 49,23* | € 58,58 | Zubehör |  | | | € 18,74* | € 22,30 | Zubehör |  | | | € 28,52* | € 33,94 | Zubehör |  | | | € 28,32* | € 33,70 | Zubehör |  | | | € 15,29* | € 18,20 | Zubehör |  | | | € 5,50* | € 6,55 | Zubehör |  | | | € 11,48* | € 13,66 | Zubehör |  | | | € 17,29* | € 20,58 | Zubehör |  | | | € 37,61* | € 44,76 | Zubehör |  | | | € 31,81* | € 37,85 | Zubehör |  | | | € 52,13* | € 62,03 | Zubehör |  | | | € 15,83* | € 18,84 | Zubehör |  | | | € 20,19* | € 24,03 | Zubehör |  | | | € 31,81* | € 37,85 | Zubehör |  | | | € 52,13* | € 62,03 | Zubehör |  | | | € 23,09* | € 27,48 | Zubehör |  | | | € 28,90* | € 34,39 | Zubehör |  | | | € 20,19* | € 24,03 | Zubehör |  | | | € 55,04* | € 65,50 | Zubehör |  | | | € 49,23* | € 58,58 | Zubehör |  | | | € 46,33* | € 55,13 | Zubehör |  | | | € 23,09* | € 27,48 | Zubehör |  | | | € 1,65* | € 1,96 | Zubehör |  | | | € 3,19* | € 3,80 | Zubehör |  | | | € 15,51* | € 18,46 | Zubehör |  | | | € 5,50* | € 6,55 | Zubehör |  | | | € 5,50* | € 6,55 | Zubehör |  | | | € 5,50* | € 6,55 | Zubehör |  | | | € 23,09* | € 27,48 | Zubehör |  | | | € 15,82* | € 18,83 | Zubehör |  | | | € 14,38* | € 17,11 | Zubehör |  | | | € 23,09* | € 27,48 | Zubehör |  | | | € 17,29* | € 20,58 | Zubehör |  | | | € 20,19* | € 24,03 | Zubehör |  | | | € 57,94* | € 68,95 | Zubehör |  | | | € 28,90* | € 34,39 |
|  |  |
|
 |
|
|