Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MS Optimus PDA Bluetooth - ("MK5701-00560C139")


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  123Scan
Artikelansicht
Artikel-Nr.:  574-msoptpda2
Hersteller:  Metrologic
Herst.-Nr.:  MK5701-00560C139
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Wie msoptpda1: Mobiles Dateneingabegerät mit Windows CE 5.0, Batch-Version RS232, 128MB Speicher, inklusive Akku und Ladestation (RS232), Kabel, Netzteil
jedoch mit Bluetooth Schnittstelle


Gewährleistungsfrist in Monaten: 12

Der SP5700 OptimusPDA ist ein robustes Datenerfassungs-Terminal mit Windows CE und durch das neuartige Design einer der funktionalsten, handlichsten und zugleich robustesten PDAs am Markt. Er eignet sich ideal für viele Anwendungen in der Logistik, Lager, im Einzelhandel, für Heimliefer- und Servicedienste und in der Industrie. Mit WLAN, GSM/GPRS oder Bluetooth-Anbindung integrieren Sie das Gerät leicht in alle mobilen Applikationen. Hierbei stellt das integrierte WindowsCE Betriebssystem eine ideale Plattform für eine anwendungsübergreifende Programmierung dar.

Das Betriebssystem Microsoft Windows CE V5.0 mit Intel XScale CPU (520MHz) und 128MB RAM machen den OptimusPDA flexibel für individuelle Kundenwünsche und vor allem zu einem der schnellsten mobilen Datenerfassungs-Terminals seiner Klasse. Durch die aktuellste CE-Version wählen Sie für Ihre Applikation aus einer beinahe unbegrenzten Anzahl von Standardanwendungen oder erstellen Programme für Windows CE unter den gängigen Programmiersprachen einfach selbst. Die Windows-Ober­fläche sorgt dabei für eine Arbeitsumgebung, die jedem Anwender vertraut ist.

Die Bedienung des OptimusPDA gestaltet sich auch für ungeübte Anwender sehr leicht: Zum Einen verfügt das Gerät über einen Touchscreen. Durch die große Bildschirmdiagonale von 3,5“ macht der Anwender seine Eingaben direkt auf dem Display. Das transreflektierende Farbdisplay mit 64.000 Farben stellt alle Informationen mit großem Kontrast und durch die integrierte Hintergrundbeleuchtung auch besonders leuchtstark dar. Zum Anderen­ ist die Tastatur mit 20 Tasten und einem Multifunktions-Joystick einer anwendungsorientierten Handytastatur nach­empfunden und garantiert so eine intuitive und ergonomische Bedienung.

Der OptimusPDA ist entweder mit Laser oder mit einer CMOS-Imaging-Engine verfügbar, mit der alle gängigen 1D- und 2D-Barcodes erfasst werden. Der integrierte CMOS-Barcodescanner erkennt problemlos auch verschmutze oder angerissene 1D- und 2D-Barcodes. Eine 2-Megapixel Kamera ist bei Bedarf integriert und erschließt Ihrem Kunden ein komplett neues Spektrum an effizienten Anwendungsgebieten. Er hat die Möglichkeit, neben einer Batch-Version zwischen verschiedenen Funk-Technologien, wie beispielsweise Bluetooth, WLAN (IEEE802.11b/g) oder WWAN (GSM/GPRS) zu wählen und erweitert den Aktionsradius seiner Mitarbeiter somit enorm.

Neben dem neuartigen Design und der ergonomischen Anordnung von Touchscreen und Tastatur sorgt vor allem das niedrige Gewicht von gerade einmal 240g inklusive Barcodescanner (ohne Batterie) für einen ermüdungsfreien Einsatz über Stunden hinweg. Der Lithium-Ionen Akku gewährleistet hierbei eine Einsatzzeit von bis zu 72Stunden und steht innerhalb von drei Stunden wieder voll aufgeladen bereit.

Hinsichtlich Ausstattung, qualifizieren vor allem das mit Gummipuffern verstärkte Gehäuse und die Schutzklasse IP54 den OptimusPDA für sehr viele Einsatzgebiete. Bei einem garantierten Fallschutz aus bis zu 1,2 Metern hält das Terminal auch rauesten Arbeitsumgebungen, drinnen oder draußen jederzeit stand.

Die hohe Performance, der große Flash-ROM und die verwendete High-End Hardware gewährleisten Ihrem Kunden einen zukunfts­sicheren Einsatz und aktuellste Update-Möglichkeiten. Der integrierte Kartenslot für eine MiniSD-Karte (Karte nicht im Lieferumfang) sowie die große Auswahl an Schnittstellenkonfigurationen bieten dem Benutzer ein großes Spektrum an Backup-Funktionen.

Vielseitige Ausstattungsmöglichkeiten und das breite Angebot an Zubehör machen den OptimusPDA besonders attraktiv: Zahlreiche Utensilien, wie z.B. ein aufsteckbarer Pistolengriff, GPS-Module, eine Ledertasche zum besseren Schutz des Geräts oder sogar ein externer Bluetooth-Drucker sind optional erhältlich und erweitern den Funktionsumfang Ihrer Kunden erheblich. Ersatzbatterien sowie Einfach- oder Mehrfachladegeräte bieten weiterhin äußerste Flexibilität und einen ausfallfreien Einsatz rund um die Uhr!
... > Mobil-Terminals > Windows CE > Metrologic SP5700
Angebote (1)
Versand
Netto
123Scan 13 Tage Frei Haus € 988,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von 123Scan
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  988,90* €  1.176,79 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von 123Scan
Versand von 123Scan
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von 123Scan
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
MS Optimus PDA Batch RS232 - ("MK5701-00660C139")
Metrologic
MK5701-00660C139
€ 941,60* € 1.120,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG