Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Honeywell VoyagerGS 9590, 1D, PS/2 (KBW), Kit, dunkelgrau - ("MK9590-61A47")
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 574
Artikel-Nr.:
574-ms9590kbwkit
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
MK9590-61A47
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Handscanner, Retail, 1D, Laser, IR-Barcodesensor, CodeGate Funktion, 0-30cm Leseabstand, 100 Scans/Sek., PS/2 (KBW), IP31, inkl.: Kabel (PS/2), Netzteil, Standfuss, Farbe: dunkelgrau
Gewaehrleistungsfrist in Monaten: 60
Der VoyagerGS 9590 von Honeywell ist ein Einlinien-Laserscanner in bewaehrter Voyager-Qualitaet mit einer Ergonomie, die Ihresgleichen sucht. Das perfekte Design ueberzeugt, durch den Pistolengriff passt sich der neue Voyager jeder Hand perfekt an.
Als neuestes Mitglied der beliebten Handscanner-Serie Voyager bietet der VoyagerGS 9590 Scankomfort in einem stabilen Gehaeuse. Der Einlinien-Laserscanner ist der ideale Handheldreader zum Scannen aller Standard 1D-Barcodes. Der Scanner eignet sich fuer eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise im Kassenbereich, zur Dokumentenerfassung oder im medizinischen Umfeld. Fuer hoehere Scangeschwindigkeit bei gleichzeitiger, zuverlaessiger Uebertragung der Daten kombiniert der VoyagerGS 9590 die patentierte automatische Infrarot-Aktivierung mit einer erweiterten Scantiefe. Mit einer Entfernung von bis zu 305mm liest der Benutzer Barcodes ein und uebertraegt die Daten wahlweise per Tastaturweiche, serieller oder USB-Schnittsttelle.
Der Scanner verfuegt darueber hinaus ueber die von Honeywell patentierte CodeGate-Technologie zur gezielten Datenuebermittlung mit einem einzigen Knopfdruck. Besonders beim Erfassen von Barcodes aus einem Menue selektiert der User die entsprechenden Codes und bestaetigt via CodeGate die Uebertragung des korrekten Strichcodes.
Fuer den Einsatz als Praesentationsscanner ist die bewaehrte automatische Standfusserkennung integriert. Der VoyagerGS 9590 schaltet somit automatisch vom Handbetrieb in den Praesentationsmodus. Neben dem flexiblen Standfuss ist auch eine platzsparende Wandhalterung optional erhaeltlich.
Der VoyagerGS 9590 ist wahlweise per Barcode aus dem Benutzerhandbuch konfigurierbar oder ueber die kostenlos zur Verfuegung stehende MetroSet2-Software via RS232- oder USB-Schnittstelle. Der Voyager passt sich den unterschiedlichsten Bereichen absolut individuell an: Barcodedaten sind mit dem 9590 so zu formatieren, dass sie den jeweiligen Anforderungen Ihres Hostsystems entsprechen.
Mit dem VoyagerGS 9590 erhalten Sie einen Barcodescanner mit Mehrwert: Die optionale EAS-Integration spart Ihnen Zeit und Geld, indem die EAS-Sicherheitsetiketten von Waren waehrend des Scannens deaktiviert werden.
... >
Barcode-Scanner
>
Handscanner
>
Honeywell VoyagerGS 9590
Weitere Suchbegriffe:
Laserscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
honeywell barcode scanner
,
barcode scanner ps2
,
barcode-leser handgerät
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
pro Paket
€ 4,85*
ab € 82,04*
€ 89,88*
Lager 869
pro Paket
€ 5,85*
ab € 82,04*
€ 89,88*
Lager 738
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,05*
€ 89,89*
Lager 574
pro Stück
€ 1,00*
ab € 84,03*
€ 91,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 574
Versand:
Lager 574
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell Flex Stand
Honeywell
46-00709
ab € 11,11*
Zubehör
Honeywell PowerLink Cable
Honeywell
53-53002-3
ab € 9,71*
Zubehör
Honeywell IBM-Anschlusskabel - ("53020A")
Honeywell
53020A
ab € 12,52*
Zubehör
Honeywell KBW-Kabel - ("53-53802-N-3")
Honeywell
53-53802-N-3
ab € 9,71*
Zubehör
Honeywell Sharp-Anschlusskabel - ("53-53150-3")
Honeywell
53-53150-3
ab € 9,60*
Zubehör
Honeywell USB Kabel, 4,9m - ("53-53809-N-3-16")
Honeywell
53-53809-N-3-16
ab € 9,71*
Zubehör
Honeywell USB Kabel, 4m - ("53-53283-N-3")
Honeywell
53-53283-N-3
ab € 9,71*
Zubehör
Honeywell USB-Anschlusskabel - ("53-53809-N-3")
Honeywell
53-53809-N-3
ab € 6,30*
Zubehör
Honeywell Wandhalterung fuer MS9590, schwarz - ("46-00885-2")
Honeywell
46-00885-2
ab € 11,11*
Zubehör
Standfuss fuer MS9590GS - ("46-00885-3")
Honeywell
46-00885-3
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG