Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Eclipse 5145, 1D, Kit (KBW), schwarz - ("MK5145-31A47-EU")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     574-ms5145wsw
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MK5145-31A47-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
CCD-Scanner
Handscanner, Retail, 1D, Laser, 0-14cm Leseabstand, 72 Scans/Sek., inkl.: Kabel (KBW), Farbe: schwarz

Gewaehrleistungsfrist in Monaten: 36

Der Eclipse 5145 ist ein leistungsfaehiger Einlinien-Handlaserscanner fuer alle gaengigen Barcodetypen. Das kompakte Gehaeuse sowie umfangreiche Programmier- und Anschlussoptionen machen ihn zum idealen Allroundscanner fuer viele typische Barcodeanwendungen.

Der Leseabstand und das Scanfeld ist beim Eclipse 5145 durch die moderne Laserengine deutlich hoeher als bei einem CCD-Scanner. Dabei liest er durch seine hohe Scanrate sehr aggressiv und auch hochaufloesende oder sehr kleine Barcodes fehlerfrei. Er eignet sich daher nicht nur fuer den Einsatz an der Kasse, sondern zum Beispiel auch fuer Juweliergeschaefte oder fuer das Scannen von kleinsten elektronischen Bauteilen oder mechanischen Elementen. Seine Bauweise sowie das kompakte Gehaeuse erlauben aber auch den Einsatz in rauen Umgebungen: Er uebersteht wiederholte Stuerze aus bis zu 1,5 m Hoehe auf Beton ohne Schaden. Des Weiteren ist sein Gehaeuse versiegelt gegen Einfluesse der Luftverschmutzung wie beispielsweise Staub. Die Einsatztemperatur des 5145 liegt bei 0C bis 40C, wodurch er ideal in der kompletten Kuehlkette der Lebensmittellogistik Verwendung findet. Mit einem Gewicht von nur 97 g zaehlt er zu den Leichtgewichten unter den Handscannern und erleichtert unter ergonomischen Aspekten die taegliche Arbeit ungemein.

Bei der optional verwendbaren CodeGate-Funktion speichert der Scanner die gelesenen Daten zunaechst zwischen. Erst wenn der Nutzer den CodeGate-Button drueckt, werden die Daten freigegeben und die Informationen an den PC uebertragen. Der Button ist ergonomisch auf der Oberseite des Gehaeuses angebracht und wird mit dem Daumen bedient. Die CodeGate-Funktion eignet sich daher besonders zum Lesen von kleinen Barcodes oder dem Menuescannen und der Dokumentenerfassung.
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,85*
ab € 58,27*
€ 65,29*
€ 5,50*
ab € 58,27*
€ 65,29*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 58,28*
€ 65,30*
Frei Haus
ab € 58,36*
€ 65,38*
€ 8,80*
ab € 56,99*
€ 65,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
55-55235-N-3
ab € 8,01*
Zubehör
Honeywell
46-46433
ab € 8,18*
Zubehör
Honeywell
46-46758
ab € 10,55*
Zubehör
Honeywell
59-59000-3
ab € 7,60*
Zubehör
Honeywell
46-46633
ab € 10,07*
Zubehör
Honeywell
46-00131-3
ab € 13,26*
Zubehör
Honeywell
46-46758-3
ab € 11,16*
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 17,99*
Zubehör
Honeywell
46-00870
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG