Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Honeywell 4820i, BT, 2D, Special Focus, orange - ("4820ISFE")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     574-hw4820isf
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4820ISFE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Bluetooth Scanner, Industrie, 2D, Imager, Special Focus, IP54, separat bestellen: Schnittstellenkabel, Lade-/Uebertragungsstation, Netzteil, Farbe: orange

Gewaehrleistungsfrist in Monaten: 36

Der 4800i Industrial 2D-Imager ist mit seinem Industriegehaeuse und seiner extremen Leseperformance auch fuer schwierigste Arbeitsbedingungen die richtige Wahl. Er enthaelt keine beweglichen Teile und arbeitet auch unter staerksten Temperaturschwankungen von -10 bis zu 50C. Dem 4800i haben daher Lesebedingungen in Lager, Fertigung, Vertrieb, Produktion, Gabelstapler-Anwendungen oder der Aussen- oder Kaelteeinsatz nichts an.

Entwickelt zur Effizienzsteigerung des Anwenders bietet der 4800i den herausragenden Vorteil Barcodes in jeder Ausrichtung zu lesen. Somit bleibt den Bedienern muehevolles ausrichten des Scanners am Barcode erspart - das Ergebnis ist ein erheblich schnelleres Erfassen der Barcodes. Sie erhalten den Imager mit unterschiedlichen Optiken fuer Lesereichweiten von bis zu 32cm (SR) oder bis zu 17cm (mit SF) bei 2D-Barcodes. Ein anpassbarer, besonders lauter Piepton bei erfolgreichen Lesevorgaengen und zwei LED-Anzeigen geben dem Benutzer auch bei hoher Umgebungslautstaerke verlaessliche und intuitive Rueckmeldung.

Durch die patentierte Adaptus Imaging-Technology erkennt der 4800i auch Barcodes von schlechter Qualitaet oder speigelende sowie glaenzende Daten extrem schnell und sicher. Im Bruchteil einer Sekunde ermittelt die speziell auf den Scanner zugeschnittene Dekodersoftware die jeweiligen Informationen und sendet sie an den Hostcomputer.

Zusaetzliche Bewegungsfreiheit bietet die kabellose Variante 4820i: Die Bluetooth 1.2-Verbindung zur dazugehoerigen Basisstation bietet dem Bediener einen Aktionsradius von bis zu zehn Meter. Der integrierte Wechselakku (Lithium-Ionen) gewaehrleistet eine Betriebszeit von bis zu sechzehn Stunden und somit einen problemlosen Mehrschichtbetrieb.

Durch seine stossabsorbierende Gehaeuseummantelung und sein versiegeltes optisches Modul ist sichergestellt, dass das Geraet auch nach fuenfzig Stuerzen aus zwei Meter Hoehe auf Beton ohne Schaden bleibt und verlaesslich weiterarbeitet. Widrige Umgebungsbedingungen wie Naesse, Staub oder Minustemperaturen koennen dem Scanner kaum etwas anhaben, was durch die Zertifizierung nach der IP54-Schutzklasse gewaehrleistet ist.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,60*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,60*
€ 694,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,86*
€ 686,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,60*
€ 680,20
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CABLE USB STRAIGHT 2.6M FOR 3800G/3800I/4600/4800/5600
Honeywell
42206161-01E
ab € 6,30*
Zubehör
Flexibler Halter für HHP4600, 4800 und 5800
Honeywell
HFSTAND5E
ab € 12,35*
Zubehör
Glatt-Kabel, USB, Länge: 3,7m(12 ft.), Retail für HHP3800/4600/4800
Honeywell
42206202-03E
ab € 32,05*
Zubehör
Honeywell
MB4-BAT-SCN01EUD0
ab € 162,37*
Zubehör
Honeywell
MB4-BAT-SCN01UKD0
ab € 162,37*
Zubehör
Honeywell
300000651E
ab € 67,86*
Zubehör
Honeywell
HOLSTERE
ab € 24,78*
Zubehör
Honeywell
42204253-04E
ab € 32,40*
Zubehör
Honeywell
42206202-02E
ab € 9,71*
Zubehör
Honeywell
ab € 71,95*
Zubehör
Honeywell
PS-050-2400D1-EU
ab € 16,58*
Zubehör
Honeywell
PS-050-2400D1-UK
ab € 16,58*
Zubehör
Kabel, 55/30, coiled RS-232 TTL, Connector: D9 Pin F, Länge: 2,5m für HHP3800, 4820
Honeywell
42203758-03E
ab € 32,05*
Zubehör
Kabel, coiled RS-232, Connector: 9 Pin F, Netzteilbuchse, Länge: 2,4m für HHP3800, 4820
Honeywell
42203758-04E
ab € 9,71*
Zubehör
Honeywell
2020-5BE
ab € 152,06*
Zubehör
Honeywell
100000495
ab € 27,27*
Zubehör
Tisch- / Wandhalter für HHP 3800, 4800 und 5800
Honeywell
UHOLDERE
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG