Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Zebra QLn320, BT, 8 Punkte/mm (203dpi), Sensor, ZPL, CPCL - ("QN3-AUBAEE11-00")
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 574
Artikel-Nr.:
574-ettqln320bt
Hersteller:
ZEBRA TECHNOLOGIES
Herst.-Nr.:
QN3-AUBAEE11-00
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker
Mobildrucker, Thermodirekt, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 79mm, Druckbreite (max.): 72mm, 100mm/Sek., Bluetooth, RS232, USB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, ZPL, CPCL, inkl.: Akku, separat bestellen: Schnittstellenkabel, Netzteil
Gewaehrleistungsfrist in Monaten: 12
Im mobilen Einsatz eignet sich der 79-mm-Thermodrucker Zebra QLn 320 optimal fuer die Erstellung von Etiketten in Einzelhandel und Gesundheitswesen. Mit einer Maximalgeschwindigkeit von 100 mm pro Sekunde und 8 Punkten pro mm (203 dpi) bedruckt er Etiketten schnell und zuverlaessig. Neben den starken Leistungsdaten ueberzeugen vor allem seine kompakten Abmessungen und die einfache, benutzerfreundliche Bedienung. Dazu gehoeren das grosse LCD-Display sowie Hilfe-Menues, die unter anderem Medienhandhabung als auch Akkuverwaltung erklaeren.
Administrieren Sie einen oder mehrere Drucker per Fernzugriff ueber Ethernet. Ueber die standardmaessig integrierte serielle und USB-Schnittstelle binden Sie den Drucker unkompliziert in die jeweilige Umgebung ein. Fuer eine einfache kabelunabhaengige Kommunikation entscheiden Sie sich darueber hinaus optional fuer WLAN und Bluetooth. Ebenfalls optional verwalten Sie via Ethernet-Cradle bequem einen oder mehrere Drucker per Fernzugriff. Zum Standard-Lieferumfang gehoeren neben dem Akku ein praktischer Guertelclip und ein Reinigungsstift.
... >
Etikettendrucker
>
Mobildrucker
>
Zebra QLn320
Weitere Suchbegriffe:
Bondrucker
,
Etikettendrucker
,
Kassen-Drucker
,
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
Labelwriter
,
Mobile Drucker
,
Mobile Printer
,
Mobiler Drucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
beschriftungsgerät 24mm
,
beschriftungsgerät 18mm
,
beschriftungsgerät 19mm
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 503,32*
€ 503,78*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 520,37*
€ 520,76*
Lager 306
Frei Haus
ab € 520,65*
€ 521,04*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,76*
€ 619,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,37*
€ 619,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 574
Versand:
Lager 574
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra Adjustable Shoulder Strap
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1031365-026
ab € 8,85*
Zubehör
Zebra Direct 2100
ZEBRA TECHNOLOGIES
3003060
ab € 1,8425*
Zubehör
Zebra Direct 2100
ZEBRA TECHNOLOGIES
3003353
ab € 56,67*
Zubehör
Zebra Drucker-Batterie
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1031365-025
ab € 50,35*
Zubehör
Zebra Handschlaufe
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1031365-027
ab € 8,85*
Zubehör
Zebra Kabel seriell
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1031365-058
ab € 35,18*
Zubehör
Zebra Kabel seriell
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1031365-053
ab € 24,49*
Zubehör
Zebra Netzteil
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1031365-042
ab € 33,72*
Zubehör
Zebra Quad Charger UCLI72-4
ZEBRA TECHNOLOGIES
AC18177-2
ab € 232,96*
Zubehör
Zebra Quad Charger UCLI72-4
ZEBRA TECHNOLOGIES
AC18177-1
ab € 254,56*
Zubehör
Zebra Reinigungsstift für Druckkopf
ZEBRA TECHNOLOGIES
105950-035
ab € 24,18*
Zubehör
Zebra Soft Case
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1031365-029
ab € 50,89*
Zubehör
Zebra USB-Kabel
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1031365-055
ab € 15,21*
Zubehör
Zebra USB-Kabel
ZEBRA TECHNOLOGIES
AT17010-1
ab € 14,18*
Zubehör
Zebra Z-Perform 1000D 110 Tag
ZEBRA TECHNOLOGIES
3003349
ab € 60,21*
Zubehör
BAG OF INTERN. PLUGS US/EU/UK
ZEBRA TECHNOLOGIES
AN16740-1
ab € 19,91*
Zubehör
KITACC SC2 LI-ION SMART CHARGE
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1031365-065
ab € 62,57*
Zubehör
QLN ETHERNET/CHARGING CRADLE
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1031365-035
ab € 100,97*
Zubehör
RS232-Kabel DEX für QLN220 und QLN320
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1031365-061
ab € 22,58*
Zubehör
RS232-Kabel zu RJ45 für QLN220 und QLN320
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1031365-062
ab € 22,58*
Zubehör
RS232-Kabel zum LS2208 Scanner für QLN220 und QLN320
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1031365-057
ab € 22,58*
Zubehör
RS232-Kabel zum MC9000 für QLN220 und QLN320
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1031365-054
ab € 26,76*
Zubehör
USB Kabel (A/B), 1,8m, schwarz - ("usbkabelsw")
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
USB Kabel (A/B), 1,8m, weiss - ("usbkabel")
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Zebra UK-Ladegeraet - ("z18737-2")
ZEBRA TECHNOLOGIES
ab € 54,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG