Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Epson TM-T88V, USB, BT, weiss - ("C31CA85151")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     574-eps88btnt
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CA85151
EAN/GTIN:
     8715946494852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Bondrucker, Thermodirekt, 7 Punkte/mm (180dpi), Medienbreite (max): 58mm, 80mm, Druckbreite (max.): 72mm, 300mm/Sek., USB, Bluetooth, ESC/POS, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU), Kabelabdeckung, Papierbreitenadapter, Schalter Abdeckung, weiss

Gewaehrleistungsfrist in Monaten: 48

Mit ueber fuenf Millionen installierten Systemen zaehlt der TM-T88 von Epson seit jeher zu den erfolgreichsten Thermo-Kassendruckern der Welt. Die aktuellste Auflage TM-T88V folgt diesem Trend: Mit bis zu 300mm/Sek. ist er nicht nur 50% schneller als sein Vorgaenger, sondern ueberzeugt durch verbesserte Tools, hoehere Performance der Hardware, intelligente Features, eine Top-Ausstattung und 4 Jahre Garantie. Bons werden mit der neuesten Version in Top-Qualitaet (7 Punkte/mm, 180dpi) produziert und perfekt optimiert. Der Verbrauch von Papier und Energie wird auf das niedrigste reduziert, was dem TM-T88V als absolute Premiere im Kassenmarkt durch die Zertifizierung mit dem Energy-Star bescheinigt wird.

Bons von 80 mm und 58 mm Breite erstellt der Thermodirektdrucker in Sekundenbruchteilen und liefert im Kassenbereich nahezu unerreichte Qualitaet. Logos, Grafiken und Bilder werden ab sofort in Graustufen erstellt - Coupons, Gutschein- und Rabattaktionen werden somit nicht nur professionell, sondern als absoluter Eye-Catcher umgesetzt. Der unbeliebten Streifenbildung (nur bei Einsatz der RS232-Schnittstelle) wird durch die automatische Geschwindigkeitsanpassung vorgebeugt und auch die effiziente und verbrauchssparende Gestaltung der Belege ist kinderleicht mit Hilfe diverser Tools umzusetzen: Eine automatische Bon-Reduzierung, ein Space-Optimizer, der den Inhalt skaliert, ohne die Schriftgroessen anzupassen, und der intelligente Logo-Vordruck, um besonders randanschliessend zu drucken, sind entscheidende Vorteile in der Einsparung von Energie und Material.

Absolut ueberzeugend ist jedoch das Rundum-Sorglos-Paket an Zubehoer und Ausstattung: Testrolle, Schalter- und Kabelabdeckungen, Spacer fuer 56 mm breite Rollen und Netzteil inklusive Kaltgeraetekabel (nur bei Kit-Versionen) liegen dem Thermodrucker bei. Standardmaessig ist jeder TM-T88V ab sofort mit einem USB-Interface ausgestattet. Entscheiden Sie sich zusaetzlich fuer die optionale Ethernet-Schnittstelle fuer enorm schnelle Datenuebertragung. Sind diese jedoch erforderlich, bietet Epson diverse Systemschnittstellen zum nachtraeglichen tauschen und somit die notwendige Flexibilitaet und Investitionssicherheit.

Die enorme Zuverlaessigkeit seines Vorgaengers wurde durch verbessert Leistungsdaten noch einmal entscheidend erhoehte. Ein MCBF von 70 Millionen Zeilen, ein Auto-Cutter der fortan ueber zwei Millionen saubere Schnitte gewaehrleistet und ein Druckkopf der ab sofort mit 150 km seinesgleichen sucht stehen fuer die Nachhaltigkeit der langen Garantiezeit von vier Jahren. Bewaehrte Eigenschaften wie der einfache Wechsel der Papierrolle im Drop-In-Verfahren bleiben natuerlich erhalten. Funktion und Performance wurden ergonomisch und konsequent weiterentwickelt sowie die Kabelfuehrung verbessert, wodurch eine saubere Optik gewaehrleistet wird. Das Resultat ist ein Geraet, das unempfindlich gegen Spritzwasser ist und dessen klares, modernes Erscheinungsbild fuer viele Jahre begeistern wird.

Als weltweit erster Thermobondrucker ueberhaupt wurde der Epson TM-T88V mit dem Energy Star-Zertifikat fuer Strom sparende Buerogeraete ausgezeichnet. Sein Energieverbrauch ist in jedem Betriebszustand extrem niedrig: Im Stand-by verbraucht er weniger als 1 Watt. Insgesamt konnte Epson den Stromverbrauch um 14% reduzieren.

Selbstverstaendlich voll kompatibel zum TM-T88III und -IV, einsatzfaehig unter allen Betriebssystemen wie Linux, Windows (64bit) und Mac sind vor allem die schnelle, Epson-neutrale Treiberinstallation und die ausgefeilten Fernwartungsfunktionen zu nennen. Diese Funktionen ueberwachen den Betrieb und Status des Geraetes und melden auf Anfrage die Anzahl von Line Feeds, Schnitten und die Gesamtbetriebsdauer. Mittels dieser Daten informiert die Kassensoftware den Nutzer zum Beispiel darueber, an welcher Kasse am meisten kassiert wird, wann das Geraet gereinigt oder der Cutter ausgewechselt werden sollte. Dies minimiert Wartungskosten und vermeidet Ausfaelle. Der TM-T88V wurde speziell fuer die besonderen Bedingungen im Kassenbereich entwickelt und ist durch seine extreme Haltbarkeit ein echtes Schnaeppchen: Im Gesamtkostenvergleich (TCO) ist der Bondrucker deutlich guenstiger als jeder Billigdrucker. Dies und die hohe Kompatibilitaet garantieren nicht nur die problemlose Integration des Geraetes ohne Umstellung der Kassensoftware, sondern vor allem langfristig zufriedene Kunden. Selbst der Einsatz in anderen EU-Laendern bereitet kein Kopfzerbrechen - saemtliche Sprachen beherrscht der TM-T88V von Haus aus.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
€ 1,00*
ab € 258,84*
€ 267,26*
€ 4,95*
ab € 281,34*
€ 289,76*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,26*
€ 318,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,58*
€ 314,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,67*
€ 310,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,84*
€ 308,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C823991
ab € 44,23*
Zubehör
Epson
C32C824071
ab € 70,76*
Zubehör
Epson
C32C823893
ab € 66,24*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,53*
Zubehör
Epson
C32C814597
ab € 43,21*
Zubehör
Epson
C32C814598
ab € 43,21*
Zubehör
Epson
C32C890634
ab € 34,48*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 27,54*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 28,05*
Zubehör
Epson
C32C824111
ab € 99,40*
Zubehör
Epson
C32C824121
ab € 74,91*
Zubehör
Epson
C32C823950
ab € 84,13*
Zubehör
Epson
C32C845040
ab € 37,58*
Zubehör
Equator
JT-317 ELPS01-60
ab € 17,05*
Zubehör
Epson
epsntorig + ukstromkab
ab € 33,59*
Zubehör
Equator
epsntkomp + ukstromkab
ab € 19,61*
Zubehör
Epson
ab € 33,59*
Zubehör
Equator
epsntkomp + kaltkabel
ab € 20,99*
Zubehör
Equator
ab € 3,43*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Equator
ab € 3,10*
Zubehör
Equator
ab € 3,10*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Equator
ab € 1,17*
Zubehör
Equator
ab € 30,54*
Zubehör
Equator
ab € 37,26*
Zubehör
Equator
2128292
ab € 48,33*
Zubehör
Equator
ab € 3,43*
Zubehör
Equator
ab € 4,53*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Equator
ab € 3,43*
Zubehör
Equator
ab € 2,42*
Zubehör
Glancetron
ab € 39,73*
Zubehör
Equator
ab € 21,56*
Zubehör
Epson
TPR80-80-12 (4POS)-K
ab € 1,18*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG