Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Datalogic SkorpioGun, WLAN + BT - ("942301002")


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  123Scan
Artikelansicht
Artikel-Nr.:  574-dlskgw2
Hersteller:  Datalogic
Herst.-Nr.:  942301002
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Kompaktes Datenerfassungsterminal mit Pistolengriff, wie dlskgw1 jedoch mit einer Datenübertragung via WLAN und Bluetooth

Gewährleistungsfrist in Monaten: 12

Der Datalogic Skorpio ist ein robuster Mobilcomputer mit Touchscreen und Windows CE, der sich besonders für mobile Lösungen im Einzelhandel eignet - sowohl im Verkaufs- als auch im Lagerbereich. Dank seines ergonomischen Designs, minimiert der Skorpio von ­Datalogic Ermüdungserscheinungen beim Bediener wie kein zweites Gerät am Markt. Dabei geht der Skorpio keine Kompromisse ein und bleibt auch in rauen Umgebungen, nach einem Herunterfallen, starken Erschütterungen und wiederholten Stößen äußerst zuverlässig.

Die System­architektur des Datalogic Skorpio basiert auf der leistungs­fähigen Kombination von Intels X-Scale-Mikroprozessor mit dem aktuellen Windows CE-Betriebssystem. 64MB RAM und 64MB Flash sorgen jederzeit für eine sichere Speicherung von Benutzer- und Programmdaten und gewährleisten ein kinderleichtes Update. Durch die integrierte Backup-Batterie werden die Daten bei einem Ausfall der Stromversorgung bis zu 20 Minuten zwischengespeichert. Der ­Scorpio verfügt weiterhin über Steckplätze für eine Speichererweiterung via Mini SD-Karte. Er eignet sich somit auch für speicherintensive Anwendungen und gewährleistet den leichten Austausch von Daten. Darüber hinaus verfügt der Skorpio über eine helles Farbgrafikdisplay mit Touchscreen, welches dank seines ­großen Betrachtungswinkels effektives und ergonomisches Arbeiten ermöglicht. Zusätzlich vereinfacht und beschleunigt eine Tastatur mit 38 Tasten die Eingabe von Daten, Codes und sonstigen Details.

Die nahtlose Einbindung in drahtlose Kommunikationsnetzwerke realisieren Sie optional via integriertem WLAN-Adapter. Realtime-Anwendungen in Lager- und Dispositonssysteme, direkter Datenbankzugriff sowie die Integration in Warenwirtschafts- und ERP-Systeme sind so mit dem Skorpio einfach, effizient und mit Standardtools zu realisieren. Auch der einfachen drahtlosen Kommunikation mit anderen Geräten wie mobilen Etikettendruckern, Mobiltelefonen oder auch Access-Points via Bluetooth steht bei der Bluetooth-Variante nichts im Wege.

Der Datalogic Skorpio unterstützt konventionelle, textbasierte Erfassungsanwendungen genauso wie aktuelle grafische Lösungen über Web-Browser. Mittels der MCL-Collection entwickeln Programmierer einfache Anwendungen für die mobile Datenerfassung genauso wie hochkomplexe Programme. IT-Manager schätzen das einfache, zentralisierte Management der Mobilgeräte mit der »Wavelink Avalanche-Software«, die eine Fernwartung, Software-Synchronisation und Aktualisierung von Firmware und Treibern erlaubt.

Die Betriebsdauer des Li-Ionen-Akkus gewährleistet einen langen netzunabhängigen Betrieb. Im Lieferumfang des Skorpio ist standardmäßig ein Akku und Gürtel­clip enthalten.
... > Mobil-Terminals > Windows CE > Datalogic Skorpio
Angebote (3)
Versand
Netto
^
1st-task 9 Tage € 8,95* € 1.352,91*
123Scan 13 Tage Frei Haus € 1.404,98*
PULSA 7 Tage € 7,95* € 1.716,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von 123Scan
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1.404,98* €  1.671,93 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von 123Scan
Versand von 123Scan
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von 123Scan
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
CAB-381 USB-Verbindungskabel Cradle - PC für Viper-Net, Jet, Skorpio, Memor;
Datalogic
94A051017
€ 11,50* € 13,69
Zubehör
CAB-421 - USB Direktkabel Skorpio-PC für Skorpio;
Datalogic
94A051016
€ 14,50* € 17,26
Zubehör Datalogic 12V-Netzteil - ("dlfpspg12")
k.A.
€ 14,30* € 17,02
Zubehör Direktladenetzteil 5V mit USB-Stecker, incl. Netzkabel für Skorpio;
Datalogic
94ACC1322
€ 26,84* € 31,94
Zubehör Direktladenetzteil 5V mit USB-Stecker, ohne Netzkabel für Skorpio;
Datalogic
94ACC1312
€ 22,18* € 26,39
Zubehör Einfach-Lade- und Übertragungsstation, RS232-Anschluß, integriertes Analog-Modem
Datalogic
94A151113
€ 281,90* € 335,46
Zubehör Einfach-Lade- und Übertragungsstation, USB-Anschluss für Skorpio;
Datalogic
94A151099
€ 132,00* € 157,08
Zubehör
FPS-18 Netzteil für Ladestationen (ohne Netzkabel);
Datalogic
94ACC4595
€ 35,53* € 42,28
Zubehör JET Stylus Pen - Kunststoff-Stift für Touchscreen **10 Stück** für Kyman-Net, Je
Datalogic
94ACC1345
€ 18,09* € 21,53
Zubehör Kaltgeräte-Stromkabel 1,8m - ("kaltkabel")
k.A.
€ 1,65* € 1,96
Zubehör Kaltgeräte-Stromkabel 5m - ("kaltkabel5")
k.A.
€ 3,19* € 3,80
Zubehör Li-Ionen Akku für Skorpio 2200mA 3,7V;
Datalogic
94ACC1309
€ 52,90* € 62,95
Zubehör MBC-8600 / 4-fach Akku-Ladestation LiION für Kyman und Skorpio;
Datalogic
94A151030
€ 308,00* € 366,52
Zubehör
Netzkabel für FPS18 (VPE: 5 Stück);
Datalogic
94ACC1150
€ 18,50* € 22,02
Zubehör
Netzkabel Stromanschluss (Kaltgeräte) 3pol.;
ART
€ 2,50* € 2,98
Zubehör Netzteil für Docking-Stations - ("94ACC4595")
k.A.
94ACC4595
€ 27,17* € 32,33
Zubehör
RS232 Kabel für F951/F734 PC/AT 9pol, Sub-D, 2m für Kyman, Viper und Skorpio;
Datalogic
94A054000
€ 11,50* € 13,69
Zubehör Schutz- und Tragetasche für Skorpio;
Datalogic
94ACC1311
€ 40,37* € 48,04
Zubehör Skorpio 4-fach Ladestation - ("dlsk4chg")
k.A.
€ 203,50* € 242,17
Zubehör Skorpio 4-fach Ladestation - ("dlskcrm")
k.A.
€ 254,10* € 302,38
Zubehör Skorpio Docking-Station, R232 - ("dlskcr-1")
k.A.
€ 102,30* € 121,74
Zubehör Skorpio Docking-Station, USB - ("dlskcr")
k.A.
€ 102,30* € 121,74
Zubehör Skorpio Ersatzakku - ("dlskbat1")
k.A.
€ 42,90* € 51,05
Zubehör Skorpio Ersatzakku HI-Cap - ("dlskbat2")
k.A.
€ 53,90* € 64,14
Zubehör Skorpio Schutztasche - ("dlskcas1")
k.A.
€ 31,90* € 37,96
Zubehör Skorpio Schutztasche Gun - ("dlskcas2")
k.A.
€ 31,90* € 37,96
Zubehör UK Kaltgeräte-Stromkabel 1,8m - ("ukstromkab")
k.A.
€ 2,31* € 2,75
Zubehör USB-Verbindungskabel - ("dlcab381")
k.A.
€ 8,69* € 10,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG