Produktinformationen von 123Scan |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 574-dlskgw1lr Herst.-Nr.: 942301001 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Kompaktes Datenerfassungsterminal mit Pistolengriff, wie dlskgw1, jedoch mit Long-Range Laserscanner
Gewährleistungsfrist in Monaten: 12
Der Datalogic Skorpio ist ein robuster Mobilcomputer mit Touchscreen und Windows CE, der sich besonders für mobile Lösungen im Einzelhandel eignet - sowohl im Verkaufs- als auch im Lagerbereich. Dank seines ergonomischen Designs, minimiert der Skorpio von Datalogic Ermüdungserscheinungen beim Bediener wie kein zweites Gerät am Markt. Dabei geht der Skorpio keine Kompromisse ein und bleibt auch in rauen Umgebungen, nach einem Herunterfallen, starken Erschütterungen und wiederholten Stößen äußerst zuverlässig.
Die Systemarchitektur des Datalogic Skorpio basiert auf der leistungsfähigen Kombination von Intels X-Scale-Mikroprozessor mit dem aktuellen Windows CE-Betriebssystem. 64MB RAM und 64MB Flash sorgen jederzeit für eine sichere Speicherung von Benutzer- und Programmdaten und gewährleisten ein kinderleichtes Update. Durch die integrierte Backup-Batterie werden die Daten bei einem Ausfall der Stromversorgung bis zu 20 Minuten zwischengespeichert. Der Scorpio verfügt weiterhin über Steckplätze für eine Speichererweiterung via Mini SD-Karte. Er eignet sich somit auch für speicherintensive Anwendungen und gewährleistet den leichten Austausch von Daten. Darüber hinaus verfügt der Skorpio über eine helles Farbgrafikdisplay mit Touchscreen, welches dank seines großen Betrachtungswinkels effektives und ergonomisches Arbeiten ermöglicht. Zusätzlich vereinfacht und beschleunigt eine Tastatur mit 38 Tasten die Eingabe von Daten, Codes und sonstigen Details.
Die nahtlose Einbindung in drahtlose Kommunikationsnetzwerke realisieren Sie optional via integriertem WLAN-Adapter. Realtime-Anwendungen in Lager- und Dispositonssysteme, direkter Datenbankzugriff sowie die Integration in Warenwirtschafts- und ERP-Systeme sind so mit dem Skorpio einfach, effizient und mit Standardtools zu realisieren. Auch der einfachen drahtlosen Kommunikation mit anderen Geräten wie mobilen Etikettendruckern, Mobiltelefonen oder auch Access-Points via Bluetooth steht bei der Bluetooth-Variante nichts im Wege.
Der Datalogic Skorpio unterstützt konventionelle, textbasierte Erfassungsanwendungen genauso wie aktuelle grafische Lösungen über Web-Browser. Mittels der MCL-Collection entwickeln Programmierer einfache Anwendungen für die mobile Datenerfassung genauso wie hochkomplexe Programme. IT-Manager schätzen das einfache, zentralisierte Management der Mobilgeräte mit der »Wavelink Avalanche-Software«, die eine Fernwartung, Software-Synchronisation und Aktualisierung von Firmware und Treibern erlaubt.
Die Betriebsdauer des Li-Ionen-Akkus gewährleistet einen langen netzunabhängigen Betrieb. Im Lieferumfang des Skorpio ist standardmäßig ein Akku und Gürtelclip enthalten. |
|  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 12,50* | € 14,88 | Zubehör | | | | € 14,00* | € 16,66 | Zubehör |  | | | € 14,30* | € 17,02 | Zubehör |  | | | € 28,12* | € 33,46 | Zubehör |  | | | € 22,18* | € 26,39 | Zubehör |  | | | € 274,08* | € 326,16 | Zubehör |  | | | € 127,50* | € 151,73 | Zubehör | | | | € 37,50* | € 44,63 | Zubehör |  | | | € 19,02* | € 22,63 | Zubehör |  | | | € 1,65* | € 1,96 | Zubehör |  | | | € 3,19* | € 3,80 | Zubehör |  | | | € 55,90* | € 66,52 | Zubehör |  | | | € 308,00* | € 366,52 | Zubehör | | | | € 19,50* | € 23,21 | Zubehör | | | | € 2,50* | € 2,98 | Zubehör |  | | | € 27,17* | € 32,33 | Zubehör | | | | € 12,50* | € 14,88 | Zubehör |  | | | € 42,09* | € 50,09 | Zubehör |  | | | € 254,10* | € 302,38 | Zubehör |  | | | € 203,50* | € 242,17 | Zubehör |  | | | € 102,30* | € 121,74 | Zubehör |  | | | € 102,30* | € 121,74 | Zubehör |  | | | € 42,90* | € 51,05 | Zubehör |  | | | € 53,90* | € 64,14 | Zubehör |  | | | € 31,90* | € 37,96 | Zubehör |  | | | € 31,90* | € 37,96 | Zubehör |  | | | € 2,31* | € 2,75 | Zubehör |  | | | € 12,10* | € 14,40 | Zubehör |  | | | € 8,69* | € 10,34 |
|  |  |
|
 |
|
|