Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datalogic elf, 1D, BT, WLAN, QWERTY (EN) - ("944301016")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     574-dlelfce2
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     944301016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Mobiles Datenerfassungsgeraet, 1D, Laser, Tastenfeld (QWERTY, 46 Tasten), Touchscreen, 8,9cm (3,5''), Bluetooth, WLAN (802.11a/b/g), 480x640 Pixel, XScale, 624MHz, RAM: 256MB, Flash: 256MB, Win CE 6.0 (EN), IP64, inkl.: Akku 3000mAh, separat bestellen: Schnittstellenkabel, Netzteil

Gewaehrleistungsfrist in Monaten: 12

Der Industrie PDA Elf von Datalogic ueberzeugt nicht nur mit absolut robuster Konstruktion und perfekter Ergonomie, sondern auch mit enormer Leistung und noch nie da gewesener Funktionsvielfalt im handlichen Format. Egal ob im Innen- oder Aussenbereich - einhaendig bedienbar via Touchscreen (640x480 Pixel) oder Tastatur (27 numerische oder 46 QWERTY Tasten) garantieren die hohe Prozessorleistung und der Speicher Datenerfassung auf hoechstem Niveau: Der schnelle 624 MHz XScale Prozessor, 256 MB RAM/Flash und der integrierte Micro SD Slot gewaehrleisten zuverlaessige Geschwindigkeit und Sicherheit.

Alle gaengigen Barcodes werden je nach Version per 1D-Laserscanner oder 2D-Imager erfasst, Bilder und Unterschriften mit der integrierten 3 Megapixel Kamera. Der integrierte Blitz sorgt fuer optimale Ausleuchtung auch bei schwierigen Lichtverhaeltnissen. Der Elf ist mit Datalogics patentierter Green Spot Lesebestaetigung ausgestattet, ausserdem mit Vibration und LED. Der Nutzer erhaelt damit bei jedem erfolgreichen Scan eine direkte Bestaetigung auf dem Barcode angezeigt und kann sich sicher sein, dass der Barcode erkannt wurde. Das reduziert die Dauer des Vorgangs und steigert die Produktivitaet. Nutzen Sie auch die vorlizensierte PAL Software und passen Sie die Datenerfassung einfach auf Ihre Beduerfnisse an.

Fuer eine sichere Datenuebertragung stehen verschiedene Funktechnologien zur Verfuegung: Bluetooth 2.0 EDR, 802.11 a/b/g mit Cisco CCX V4 Zertifizierung, UMTS HSDPA fuer mobile Sprach- und Datenkommunikation. Darueber hinaus steht Ihnen leistungsfaehiges A-GPS fuer Navigation und Ortung in dem kompakten PDA standardmaessig zur Verfuegung. Diese Ausstattung bietet somit beste Voraussetzungen fuer jede Anwendung.

Das Gehaeuse des Datalogic Elf ist robust genug, auch gelegentliche Stuerze aus bis zu 1,5 m ohne Schaden zu ueberstehen. Es ist zudem gemaess IP64 zertifiziert und geschuetzt gegen das Eindringen von Staub, Spritzwasser und anderen Fremdkoerpern. In Temperaturbereich von -10 C bis +50 C arbeitet der Elf hoechst zuverlaessig. Alle Anwender, die den Grossteil ihrer Arbeitszeit im Freien und unterwegs verbringen, wissen dieses Feature zu schaetzen. Das gilt sowohl fuer Service- und Kurierdienstfahrer, beim Flotten- und Lagermanagement und in vielen weiteren Bereichen.

Es ist eine spezielle Healthcare-Version des Elf PDA erhaeltlich, mit der gleichen exzellenten Leistung wie die Standardversion. Sie verfuegt ueber ein spezielles Kunststoffgehaeuse und trotzt damit nahezu allen Reinigungsmitteln.
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 762,58*
€ 765,75*
Frei Haus
ab € 764,93*
€ 768,10*
€ 3,50*
ab € 771,89*
€ 775,07*
Frei Haus
ab € 782,09*
€ 785,27*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 789,46*
€ 792,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,64*
€ 943,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,46*
€ 939,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG