Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Citizen CD-S500, RS232, weiss - ("CDS500SRSEWH")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     574-cit500s
Hersteller:
     Citizen
Herst.-Nr.:
     CDS500SRSEWH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Dot-Matrix Drucker
Bondrucker, Nadeldruck (zweifarbig), variable Papierbreite (58/69/76mm), Geschwindigkeit (max.): 5lps, RS232, ESC/POS, inkl.: Netzteil, separat bestellen: Schnittstellenkabel, Farbe: weiss

Gewaehrleistungsfrist in Monaten: 24

Der Citizen CD-S50X ist der ideale Drucker fuer alle Kassen- und Industrie-Anwendungen, die einen Monochrom- oder Farbdruck von Mehrfachbelegen erfordern. Hohe Zuverlaessigkeit und Haltbarkeit des durchdachten Druckkonzepts sind die massgebenden Kriterien des bewaehrten Nadeldruckers. Fuer die unterschiedlichsten Anforderungen erhalten Sie den CD-S50X in verschiedenen Versionen: Neben der guenstigsten Standardvariante mit Abreisskante (CD-S500) erhalten Sie den kompakten Nadeldrucker auch mit integriertem Autocutter (CD-S501). Mit ihm produzieren Sie sauber getrennte Bons wahlweise im Teil- oder Vollschnitt - bis zu eine Million Schnitte sind dabei fuer den Cutter kein Problem.

Durch den High-Speed Nadeldruck erstellen Sie Bons und Protokolle mit bis zu fuenf Zeilen pro Sekunde. Unterschiedliche Bonbreiten (58/69/76mm) mit einem Rollendurchmesser von bis zu 83mm sind durch das Easy paper Loading innerhalb von Sekunden eingelegt. Die Geraete der CD-S50X Serie verarbeiten bis zu zwei Durchschlaege mit dem entsprechenden Farbband, optional sogar zweifarbig schwarz/rot. Ausgelegt auf hoechste Performance verfuegen saemtliche Versionen des Nadeldruckers ueber einen bi-direktionalen Druckkopf mit Logic Seeking Control. Durch die automatische Positionserkennung wird die Geschwindigkeit beim Druck eines Standardbons auf bis zu 8 Zeilen pro Sekunde. erhoeht und die Laufzeiten der Hardware optimiert.

Das Netzteil ist im Gehaeuse des CD-S50X bereits standardmaessig enthalten, im Fall eines Defektes jedoch mit nur wenigen Handgriffen ausgetauscht. Das umfangreiche Angebot an Wechselschnittstellen garantiert Ihnen hohe Flexibilitaet bei allen Anforderungen. Zwei Kassenladenanschluesse sind bereits integriert, ein Buzzer ist bereits on board und informiert ueber eine offene Kasse oder fertig erstellte Bons. Alle Versionen der CD-S50X Serie sind vollstaendig ESC/POS kompatibel, saemtliche benoetigten Treiber fuer Windows 2000/XP/Vista/2003 Server, Linux und OPOS selbstverstaendlich enthalten. Durch die kinderleichte Anpassung ueber die mitgelieferte Customisation-Software und die hohe Kompatibilitaet der Citizen Mini-Printers wird eine Anpassung zum Kinderspiel.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
€ 1,00*
ab € 141,08*
€ 151,79*
Frei Haus
ab € 141,18*
€ 151,90*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen
TA66814-0
ab € 107,44*
Zubehör
Citizen
950036-01
ab € 24,58*
Zubehör
Citizen
IR31P
€ 3,62*
Zubehör
Citizen
IR-31B
ab € 3,64*
Zubehör
Citizen
IR-31RB
ab € 3,64*
Zubehör
Citizen
950034-00
ab € 15,90*
Zubehör
Citizen
Wall-CTS300
ab € 10,59*
Zubehör
ARTDEV
ADN766512
ab € 0,37*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.8
ab € 5,12*
Zubehör
Citizen
950035-00
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG