Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Citizen iDP3551F, RS232, Cutter - ("IDP3551F40RF230C")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     574-cit3551s
Hersteller:
     Citizen
Herst.-Nr.:
     IDP3551F40RF230C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Bondrucker, Nadeldruck (zweifarbig), Medienbreite (max): 76mm, Geschwindigkeit (max.): 3,6lps, RS232, Cutter, ESC/POS, CBM, IDP, Star, inkl.: Netzteil, separat bestellen: Schnittstellenkabel

Gewaehrleistungsfrist in Monaten: 24

Als Vorgaenger des CD-S50X verfuegt der iDP355X ueber bewaehrte Eigenschaften des professionellen Nadeldrucks von Mehrfachbelegen. Sie erhalten den iDP355X in verschiedenen Versionen: Neben der guenstigsten Standardvariante mit Abreisskante (iDP3550F) erhalten Sie den kompakten Nadeldrucker auch mit integriertem Autocutter (iDP3551F), ein Rewinder ist fuer beide Versionen optional erhaeltlich. Als drittes Modell steht Ihnen eine Version fuer gefaltete Bons zur Verfuegung. Besonders im Besucherbereich ist der Druck von bis zu 89mm breiten Endlos-Tickets mit Zickzackfalzung beheimatet.

Alle Versionen der iDP355X Serie verarbeiten Bonrollen mit einer Breite von 76mm optional sogar zweifarbig schwarz/rot. Auf Grund des bi-direktionalen Druckverfahrens werden die Belege mit bis zu 3,6 Zielen pro Sekunde erstellt.

Das Netzteil ist standardmaessig im Gehaeuse enthalten, im Fall eines Defektes jedoch mit nur wenigen Handgriffen ausgetauscht. Zwei Kassenladenanschluesse sind bereits integriert, die Integration in vorhandene Systeme ist optional durch eine parallele oder serielle Schnittstelle gewaehrleistet.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
€ 1,00*
ab € 185,15*
€ 194,62*
Frei Haus
€ 204,50*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,62*
€ 231,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Additionsrolle 2-lagig 76 77 12 (BxDK), ca. 35m (VPE 40 Rollen/Kt.)
ART development
ADN767712
€ 0,97*
Zubehör
Aufwickler für iDP-35 Serie
Citizen
AW3
€ 33,90*
Zubehör
Citizen Farbband schwarz, Nylon, 3000098
Citizen
3000098
ab € 3,58*
Zubehör
Kabel für seriellen Bondrucker/ Kundendisplay ca. 1,5m **lichtgrau**
ART development
KAB25S9B-1.8
€ 5,30*
Zubehör
Kassenrolle Normalpapier HF 76 80 12 (B/D/K), 60g, ca. 58m (VPE 50 Rollen/Kt.)
ART development
ADN768012
€ 0,46*
Zubehör
OEM-Farbband IR61, schwarz (CITIZEN-kompatibel)
ART development
FA-IR61-S
ab € 2,71*
Zubehör
OEM-Farbband IR61, schwarz/rot (CITIZEN-kompatibel)
ART development
FA-IR61-S/R
ab € 3,03*
Zubehör
Original-Farbband CITIZEN IR61, schwarz/rot
Citizen
IR-61R/B
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG