Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Citizen PD24, BT, Dual-IF, 8 Punkte/mm (203dpi) - ("1000780")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     574-bon2217
Hersteller:
     Citizen
Herst.-Nr.:
     1000780
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mobildrucker, Thermodirekt, Aufloesung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 112mm, Geschwindigkeit (max.): 50mm/Sek., Bluetooth, Dual-Interface (RS232, USB), ESC/POS, ESC/P, inkl.: Netzteil, Akku

Gewaehrleistungsfrist in Monaten: 24

Mit dem PD24 aus dem Hause Citizen erhalten Sie einen Allrounder des mobilen Belegdrucks. In dem kompakten Gehaeuse versteckt sich ein Thermoprinter, der Bonrollen mit bis zu 112mm Breite verarbeitet. Eine Geschwindigkeit von bis zu 50mm bei einer Druckbreite von 104mm und 8 Punkten/mm (203dpi) gewaehrleistet schnelle und nahezu geraeuschlos produzierte Quittungen und Protokolle.

Eine Vielzahl von Standardschnittstellen ist im Lieferumfang bereits enthalten: Mit der Infrarotschnittstelle, sowie dem Bluetooth-, USB- und RS232-Interface stehen Ihnen vier Anschlussvarianten in nur einem Geraet zur Verfuegung.

Sein einfach zu bedienender Mechanismus zum Einlegen der Papierrolle sowie das VuePrint Konfigurationsmenue garantiert eine besonders anwenderfreundliche Handhabung auch in Stresssituationen.

Fuer den PD24 ist eine grosse Auswahl an Zubehoerteilen wie Tragetaschen, Schnittstellenkabel oder ein Spezialnetzteil zum Betrieb in Fahrzeugen erhaeltlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,26*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,93*
€ 650,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,85*
€ 640,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,26*
€ 636,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen
2000442
ab € 7,58*
Zubehör
Citizen
2000420
ab € 47,90*
Zubehör
Citizen
2000418
ab € 12,83*
Zubehör
Citizen
2000419
ab € 24,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG