Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtrainer Netz, Ø 35 cm, schwarz, xx-stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Handtrainer Netz, Ø 35 cm, schwarz, xx-stark
Detailbild - Handtrainer Netz, Ø 35 cm, schwarz, xx-stark
Detailbild - Handtrainer Netz, Ø 35 cm, schwarz, xx-stark
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-14 145
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     14 145
EAN/GTIN:
     4012677141456
Suchbegriffe:
Fingertrainer
Handtrainer
fingertrainer

Handtrainer Netz, Ø 35 cm, schwarz, xx-stark

Ideal geeignet zum effektiven Training von Fingern, Hand, Handgelenk und Unterarm. Das patentierte, einfach zu benutzende Handtrainer-Netz kann durch unterschiedliche Widerstandsklassen in ein komplettes Übungsprogramm eingebunden werden.
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
schwarz
Ausführung:
xx-stark
Stärke:
xx-stark
Weitere Suchbegriffe: Trainingsgerät, Hand-Trainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.