Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Duschmatten, 56 x 56 cm, melba


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Duschmatten, 56 x 56 cm, melba
Detailbild - Duschmatten, 56 x 56 cm, melba
Detailbild - Duschmatten, 56 x 56 cm, melba
Detailbild - Duschmatten, 56 x 56 cm, melba
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-13 724
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 724
EAN/GTIN:
     4012677137244
Suchbegriffe:
Duscheinlage
Duschmatten
Duschwanneneinlage
Gummimatte

Duschmatten, 56 x 56 cm, melba

Verhindern Ausrutschen zuverlässig durch rutschhemmende Oberfläche. Extra starke Saugnäpfe an der Unterseite geben sicheren Halt. Vom TÜV Produkt Service mit dem Prädikat "Rutschhemmend" ausgezeichnet. Gelocht, daher guter Wasserablauf. Einfache Pflege: nach dem Gebrauch abduschen oder bei 40°C in der Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmitteln waschen.

Zertifiziert nach ISO 9001:2000.

Material: Naturkautschuk. PVC-frei.
Verpackung: Einzeln im Polybeutel mit EAN-Code, Tragegriff, Grünem Punkt, Pflegeanleitung.

Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
melba
Abmessung:
56 x 56 cm
PZN:
4115740
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitseinlage Dusche, Sicherheitsmatte Dusche, sänger duschmatte, Duschmatte, Badematten, Badematte, Badewannenmatte, Bade-Matten, Dusch-Matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 100 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,18* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,58*
€ 9,02
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7,12*
€ 8,47
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,86*
€ 8,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,67*
€ 7,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,57*
€ 7,82
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,27*
€ 7,46
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,18*
€ 7,35
pro Beutel
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailbild - Duschmatten, 56 x 56 cm, gelb
Sänger
13 723
ab € 6,18*
Ähnlich
Detailbild - Duschmatten, 56 x 56 cm, hellblau
Sänger
13 719
ab € 6,18*
Ähnlich
Detailbild - Duschmatten, 56 x 56 cm, mint-grün
Sänger
13 722
ab € 6,18*
Ähnlich
Detailbild - Duschmatten, 56 x 56 cm, orange
Sänger
13 725
ab € 6,18*
Ähnlich
Detailbild - Duschmatten, 56 x 56 cm, pink
Sänger
13 718
ab € 6,18*
Ähnlich
Detailbild - Duschmatten, 56 x 56 cm, rot
Sänger
13 714
ab € 6,18*
Ähnlich
Detailbild - Duschmatten, 56 x 56 cm, weiß
Sänger
13 720
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG