Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l SÄNGER, beidseitig mit Lamelle, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,0l SÄNGER, beidseitig mit Lamelle, blau
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,0l SÄNGER, beidseitig mit Lamelle, blau
Alle auf einem Blick
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-13 623
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 623
EAN/GTIN:
     4012677136230
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
sänger bettflasche
wärmflasche

Wärmflasche aus Gummi, 2,0l SÄNGER, beidseitig mit Lamelle, blau

Die Sänger® Wärmflasche wird als ein zusammenhängender Körper hergestellt, nicht mit eingeklebten Halsstück oder zusätzlichen Nähten.

Wärmflaschen aus Sängers eigener Produktion sind TÜV Bauart geprüft und hergestellt nach B.S. Standard 1970:2012 geprüft. Die Produktion ist zertifiziert nach ISO 9001:2008.

Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
blau
Ausführung:
Doppellamelle
PZN:
01 31 00 56
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche blau, Gummiwärmflasche, Gummi-Wärmflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 573
3553
€ 6,50*
ab € 5,11*
€ 7,66*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,71*
€ 10,01*
Preise: Lager 573
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 573
Versand: Lager 573
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 573
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
13 443
ab € 3,86*
Ähnlich
Sänger
13 636
ab € 5,11*
Ähnlich
Sänger
13 635
ab € 5,11*
Ähnlich
Sänger
13 621
ab € 5,12*
Ähnlich
Sänger
13 629
ab € 5,15*
Ähnlich
Sänger
13 628
ab € 5,14*
Ähnlich
Sänger
13 627
ab € 5,11*
Ähnlich
Sänger
13 624
ab € 5,12*
Ähnlich
Sänger
13 630
ab € 5,09*
Ähnlich
Sänger
13 603
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.