Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmflasche aus Gummi, in Herzform, 1,65 Liter, mit Plüschbezug, rot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, in Herzform, 1,65 Liter, mit Plüschbezug, rot
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, in Herzform, 1,65 Liter, mit Plüschbezug, rot
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-13 580
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 580
EAN/GTIN:
     4012677135806
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
saenger waermflaschen
bettflasche

Wärmflasche aus Gummi, in Herzform, 1,65 Liter, mit Plüschbezug, rot

Besonders weiche und dekorative Plüschbezüge. Mit praktischem Klettverschluss auf der Rückseite. Bezug und Wärmflasche in rot. Bezug mit Band zum Aufhängen, sowie Produktanhänger.

Höhe: 28 cm. Waschbar.

Weitere Informationen:
Material:
Plüsch
Farbe:
rot
Oberfläche:
Herz-Lamellen
Volumen:
1,65 Liter
PZN:
1314798
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Bezug, Wärmflaschenbezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 50 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,16*
€ 9,71
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,15*
€ 8,51
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,62*
€ 7,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,75*
€ 6,84
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,52*
€ 6,57
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
13 583
ab € 4,19*
Ähnlich
Sänger
13 581
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG