Produktinformationen von Saenger |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 573-11 412 Herst.-Nr.: 11 412 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Orangener, doppelt beschichteter Schutzhandschuh für nachhaltigen Chemikalienschutz aus Neopren-Naturkautschuklatex; speziell nachbehandelt für zusätzlichen Widerstand gegen Chemikalien; sicherer Halt durch Wabenstruktur auf der Handfläche und den Fingern für trockene und feuchte Arbeitsbereiche; leichtes An- und Ausziehen durch geraden Stulpenschnitt; bester ermüdungsfreier Sitz durch anatomische Passform; Schwitzen wird reduziert durch die angenehme und strapazierfähige Innenbeschichtung aus 100% Baumwolle; niedrigster Proteingehalt Standards: - CE 0194
- EN 420
- EN 374
- EN 388
- Kat III
Verpackung: 1 Paar im Polybeutel, 12 Paar im Umbeutel, 144 Paar im Versandkarton |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Neoprenhandschuh, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Handschuhe, Chemikalienschutz-Handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Neopren-Handschuhe |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1,83* | € 2,18 | Ähnlich | | | | € 1,83* | € 2,18 | Ähnlich | | | | € 1,83* | € 2,18 | Ähnlich | | | | € 1,83* | € 2,18 | Ähnlich | | | | € 2,53* | € 3,01 | Ähnlich | | | | € 2,53* | € 3,01 | Ähnlich | | | | € 2,53* | € 3,01 | Ähnlich | | | | € 2,53* | € 3,01 | Ähnlich | | | | € 1,29* | € 1,54 | Ähnlich | | | | € 1,29* | € 1,54 | Ähnlich | | | | € 1,29* | € 1,54 | Ähnlich | | | | € 1,29* | € 1,54 | Ähnlich | | | | € 1,29* | € 1,54 | Ähnlich | | | | € 1,30* | € 1,55 | Ähnlich | | | | € 1,30* | € 1,55 | Ähnlich | | | | € 1,30* | € 1,55 | Ähnlich | | | | € 1,30* | € 1,55 | Ähnlich | | | | € 1,32* | € 1,57 | Ähnlich | | | | € 1,32* | € 1,57 | Ähnlich | | | | € 1,32* | € 1,57 |
|  |  |
|
 |
|
|