Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturkautschuklatex-Handschuhe, Orion 44, 1.3mm, x-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Orion 44, 1.3mm, x-groß
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Orion 44, 1.3mm, x-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-11 407
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 407
EAN/GTIN:
     4012677114078
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Naturkautschuklatex-Handschuhe, Orion 44, 1.3mm, x-groß

Schwarzer, schwerer Arbeitsschutz-Handschuh. Glatte Außenoberfläche und ohne Innenfutter für hygienische Rundumreinigung innen und außen, zum Tragen von Unterziehhandschuhen geeignet, bester Schutzeffekt durch 100% Naturkautschuklatex ohne Füllstoffe. Sehr hohe Abriebresistenz, leichtes An- und Ausziehen durch geraden Stulpenschnitt. Bester, ermüdungsfreier Sitz durch anatomische Passform, nachbehandelt für erhöhte Chemikalienresistenz, niedrigster Proteingehalt, geeignet für Lebensmittel.

Anwendung:

Schutz gegen Flüssigkeiten und Chemikalien wie verschiedene Säuren und Ketone. Geeignet bei höchster Beanspruchung in der industriellen Reinigung, für mechanische Arbeiten, in Laboren, in der Lebensmittelindustrie wie Fleischerei und Landwirtschaft, Tierhaltung und Nuklear-Industrie.

Standards:

  • CE 2777
  • EN 420
  • EN 374
  • EN 388
  • Kat III
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
schwarz
Größe:
extra groß
Oberfläche:
glatt
Länge:
440 mm
Stärke:
1,30 mm
Verpackungsgröße:
12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe xl schwarz, gummi handschuh, gummi-handschuh schwarz, Schutzhandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Handschuhe, Chemikalienschutz-Handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex-Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Paar (ab € 7,39* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,21*
€ 13,34
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,67*
€ 12,70
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,05*
€ 11,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,60*
€ 11,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,20*
€ 10,95
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,39*
€ 8,79
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 333
ab € 6,13*
Ähnlich
Sänger
11 313
ab € 8,94*
Ähnlich
Sänger
11 323
ab € 11,31*
Ähnlich
Sänger
11 400
ab € 10,50*
Ähnlich
Sänger
11 402
ab € 13,00*
Ähnlich
Sänger
11 397
ab € 33,96*
Ähnlich
Sänger
11 343
ab € 6,01*
Ähnlich
Sänger
11 423
ab € 16,99*
Ähnlich
Sänger
11 363
ab € 8,22*
Ähnlich
Sänger
11 553
ab € 8,23*
Ähnlich
Sänger
11 383
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.