Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Naturkautschuklatex-Handschuh, Omega N, xx-groß, 300 mm Länge, 0,45 mm Stärke


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Saenger
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuh, Omega N, xx-groß, 300 mm Länge, 0,45 mm Stärke
Artikel-Nr.:  573-11 339
Hersteller:  Sänger
Herst.-Nr.:  11 339
EAN:  k.A.

Produktbeschreibung:

Blauer Schutzhandschuh aus 100% Naturkautschuklatex für sehr gutes Feingefühl bei hoher Sicherheit; Handinnenseite ohne Beflockung, daher keine Produktverschmutzung und hygienisches Tragen von Unterziehhandschuhen bei Bedarf; nachbehandelt für leichten Schlupf; Diamant-Profil für sicheren Halt im trockenen und nassen Umfeld; 100% flüssigkeitsdicht; guter Sitz durch bestmögliche Dehnbarkeit des Naturmaterials; anatomische Passform; geeignet für Lebensmittel; niedrigster Proteingehalt

Standards:

  • CE 0194
  • EN 420
  • EN 374
  • EN 388
  • Kat III
  • EG-Richtlinie 89/109/EWG
  • CE
  • Entsprechend Deutscher Lebensmittel und Konsumgüter Verordnung

Verpackung:

1 Paar im Polybeutel, 12 Paar im Umbeutel, 144 Paar im Versandkarton
... > Sänger > Industrie-Handschuhe > Schutz gegen chemische Gefahren
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Handschuhe, Chemikalienschutz-Handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex-Handschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Saenger
5 Tage
€ 5,90*
€ 0,60*
Preise von Saenger
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Saenger
Versand von Saenger
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Sänger
11 332
€ 0,71*
€ 0,84
Ähnlich
Sänger
11 330
€ 0,71*
€ 0,84
Ähnlich
Sänger
11 331
€ 0,71*
€ 0,84
Ähnlich
Sänger
11 333
€ 0,71*
€ 0,84
Ähnlich
Sänger
11 334
€ 0,71*
€ 0,84
Ähnlich
Sänger
11 337
€ 0,60*
€ 0,71
Ähnlich
Sänger
11 335
€ 0,60*
€ 0,71
Ähnlich
Sänger
11 336
€ 0,60*
€ 0,71
Ähnlich
Sänger
11 338
€ 0,60*
€ 0,71
Ähnlich
Sänger
11 373
€ 1,30*
€ 1,55
Ähnlich
Sänger
11 374
€ 1,30*
€ 1,55
Ähnlich
Sänger
11 375
€ 1,30*
€ 1,55
Ähnlich
Sänger
11 432
€ 1,22*
€ 1,45
Ähnlich
Sänger
11 431
€ 1,22*
€ 1,45
Ähnlich
Sänger
11 433
€ 1,22*
€ 1,45
Ähnlich
Sänger
11 434
€ 1,22*
€ 1,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG