Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Naturkautschuklatex-Handschuhe, Meridian 80, mittel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Meridian 80, mittel
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Meridian 80, mittel
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-11 321
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 321
EAN/GTIN:
     4012677113217
Suchbegriffe:
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuhe
Latex Handschuhe
Latexhandschuh

Naturkautschuklatex-Handschuhe, Meridian 80, mittel

Schwarzer Naturkautschuklatex-Handschuh. Mit Baumwoll-Innenflock,schwere Ausführung, ausgeprägtes Gummi-Profil an Handflächen und Fingerspitzen bis über die Fingerkuppen für sicheren Halt, anatomische Passform, gutes Tastempfinden und Fingerfertigkeit, nachbehandelt für höhere Chemikalienresistenz, niedrigster Proteingehalt, geeignet für Lebensmittel.

Anwendung:

Schutz gegen Flüssigkeiten und Chemikalien, geeignet im Baugewerbe, bei höchster Beanspruchung in der industriellen Reinigung, für mechanische Arbeiten und Montagearbeiten, beim Umgang mit Chemikalien, in Laboren, in der Lebensmittelindustrie sowie Fischerei und Landwirtschaft.

Standards:

  • CE 0194
  • EN 420
  • EN 374
  • EN 388
  • Kat III
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
schwarz
Größe:
mittel
Oberfläche:
Diamantstruktur
Länge:
310 mm
Stärke:
0,80 mm
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, haushaltshandschuhe latex, haushaltshandschuhe gr. m, Arbeitsschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Handschuhe, Chemikalienschutz-Handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex-Handschuhe, Sicherheitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 100 Beutel
1 Beutel enthält 1 Paar (ab € 1,16* pro Paar)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,49*
€ 1,77
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 1,42*
€ 1,69
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 1,34*
€ 1,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,26*
€ 1,50
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,24*
€ 1,48
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,18*
€ 1,40
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,16*
€ 1,38
pro Beutel
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Meridian 65, groß
Sänger
11 302
ab € 1,62*
Ähnlich
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Meridian 65, mittel
Sänger
11 301
ab € 1,62*
Ähnlich
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Meridian 65, x-groß
Sänger
11 303
ab € 1,62*
Ähnlich
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Meridian 65, xx-groß
Sänger
11 304
ab € 1,62*
Ähnlich
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Meridian 75, groß
Sänger
11 312
ab € 1,14*
Ähnlich
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Meridian 75, mittel
Sänger
11 311
ab € 1,14*
Ähnlich
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Meridian 75, x-groß
Sänger
11 313
ab € 1,14*
Ähnlich
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Meridian 75, xx-groß
Sänger
11 314
ab € 1,14*
Ähnlich
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Meridian 80, groß
Sänger
11 322
ab € 1,16*
Ähnlich
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Meridian 80, x-groß
Sänger
11 323
ab € 1,16*
Ähnlich
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Meridian, xx-groß
Sänger
11 324
ab € 1,16*
Ähnlich
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Orion 44, 1.1mm, xx-groß
Sänger
11 406
ab € 7,02*
Ähnlich
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Orion 44, 1.3mm, x-groß
Sänger
11 407
ab € 7,26*
Ähnlich
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Orion 44, 1.3mm, xx-groß
Sänger
11 408
ab € 7,26*
Ähnlich
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Orion 60, 1.1mm, x-groß
Sänger
11 400
ab € 7,51*
Ähnlich
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Orion 60, 1.1mm, xx-groß
Sänger
11 401
ab € 7,51*
Ähnlich
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Orion 60, 1.3mm, x-groß
Sänger
11 402
ab € 7,86*
Ähnlich
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuhe, Orion 60, 1.3mm, xx-groß
Sänger
11 403
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG