Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Endo Spülkanülen Irrigation Luer, steril, G30/0,3 mm, L25 mm, gelb


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Detailbild - Endo Spülkanülen Irrigation Luer, steril, G30/0,3 mm, L25 mm, gelb
Detailbild - Endo Spülkanülen Irrigation Luer, steril, G30/0,3 mm, L25 mm, gelb
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-03 733
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 733
EAN/GTIN:
     4012677037339
Suchbegriffe:
Endo Spülkanüle
Wurzelkanalspülkanüle

Endo Spülkanülen Irrigation Luer, steril, G30/0,3 mm, L25 mm, gelb

Einzige Spülkanüle mit 2 seitlichen Öffnungen, zur sanften und effektiven Spülung des Wurzelkanals, die Öffnungen und das abgerundete Ende verhindern das Spülen über den Apex hinaus, gefahrlose Spülung des Wurzelkanals über die ganze Länge, transcodent.

Durchmesser Irrigation Luer Endo: G 30/0,3 mm, Länge: 25 mm

Standards:

  • CE 0482
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
25 mm
Ausführung:
steril
PZN:
1680468
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Spülkanülen, Spülkanülen
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 573
k.A.
€ 6,50*
ab € 28,46*
€ 36,08*
Preise: Lager 573
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 36,08*
€ 42,94
pro Box
ab 2 Boxen
€ 33,12*
€ 39,41
pro Box
ab 5 Boxen
€ 30,38*
€ 36,15
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,27*
€ 34,83
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,46*
€ 33,87
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,1384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 573
Versand: Lager 573
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 573
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.