Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liegenabdeckungen, 100 m, grün


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild - Liegenabdeckungen
Detailbild - Liegenabdeckungen
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-03 389
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 389
EAN/GTIN:
     4012677033898
Suchbegriffe:
Liegenabdeckung

Liegenabdeckungen, 100 m, grün

Stabile, saugfähige Papierschicht auf der Oberseite, mit feuchttigkeitsdichter PE-Folie auf der Unterseite.
Weitere Informationen:
Material:
Papier / PE
Farbe:
grün
Größe:
100 m
Abmessung:
100 m
PZN:
03 71 97 43
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,79*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Rollen (ab € 10,965* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 84,12*
€ 100,10
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 80,90*
€ 96,27
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 78,05*
€ 92,88
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 76,40*
€ 90,92
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 65,79*
€ 78,29
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
04 510
ab € 69,76*
Ähnlich
Sänger
03 388
ab € 65,54*
Ähnlich
Sänger
03 378
ab € 34,88*
Ähnlich
Sänger
03 379
ab € 34,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.