Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speichelsauger, unsteril, transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Speichelsauger, unsteril, transparent
Detailbild - Speichelsauger, unsteril, transparent
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-03 384
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 384
EAN/GTIN:
     4012677033843
Suchbegriffe:
Speichelsauger
sänger speichelsauger
speichelsauger

Speichelsauger, unsteril, transparent

Biegbar, die Metallfaserverstärkung erlaubt eine feste und genaue Form, beste Absaugung durch besondere Form des Saugkopfes, Saugkopf abnehmbar, Länge: 15 cm, Durchmesser: 6,6 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Plastik
Farbe:
transparent
Ausführung:
unsteril
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Speichelsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,35*
€ 5,18
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,77*
€ 4,49
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,49*
€ 4,15
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,15*
€ 3,75
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,77*
€ 3,30
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,28*
€ 2,71
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
03 380
ab € 2,27*
Ähnlich
Sänger
03 382
ab € 2,27*
Ähnlich
Sänger
03 381
ab € 2,28*
Ähnlich
Sänger
03 383
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.