Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liegenabdeckungen, 50 m, grün


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild - Liegenabdeckungen
Detailbild - Liegenabdeckungen
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-03 379
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 379
EAN/GTIN:
     4012677033799
Suchbegriffe:
Liegenabdeckung

Liegenabdeckungen, 50 m, grün

Stabile, saugfähige Papierschicht auf der Oberseite, mit feuchttigkeitsdichter PE-Folie auf der Unterseite.
Weitere Informationen:
Material:
Papier / PE
Farbe:
grün
Größe:
50 m
Abmessung:
50 m
PZN:
07 32 18 36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,32*
  
Preis gilt ab 20 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Rollen (ab € 6,72* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 47,63*
€ 56,68
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 45,94*
€ 54,67
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 42,42*
€ 50,48
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 41,61*
€ 49,52
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 40,32*
€ 47,98
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
04 510
ab € 81,81*
Ähnlich
Sänger
03 388
ab € 76,59*
Ähnlich
Sänger
03 389
ab € 76,87*
Ähnlich
Sänger
03 378
ab € 41,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.