Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Schürzen, unsteril, weiß, 80 x 140 cm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Einmal-Schürzen, unsteril, weiß, 80 x 140 cm
Detailbild - Einmal-Schürzen, unsteril, weiß, 80 x 140 cm
Detailbild - Einmal-Schürzen, unsteril, weiß, 80 x 140 cm
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-02 224
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     02 224
EAN/GTIN:
     4012677022243
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze

Einmal-Schürzen, unsteril, weiß, 80 x 140 cm

Wasserundurchlässige, strapazierfähige Polyethylenfolie, weiß, gehämmert. Am Hals Schlupfform, an der Taille zwei Bänder zum Binden.
Verpackung: einzeln im Polybeutel, 50 Stück im Versandkarton
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
weiß
Ausführung:
unsteril
Abmessung:
80 x 140 cm
PZN:
01 30 68 01
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürze sänger, einmal schürze, einmalschürze 100 stück, PE-Schürze, Schürze, Krankenhausschürze, Karankenhaus-Schürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,94*
€ 13,02
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,79*
€ 12,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,93*
€ 11,82
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,30*
€ 11,07
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,88*
€ 10,57
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,02*
€ 8,35
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
02 223
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.