Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Haube BARETTFORM, unsteril, weiß, mittel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Detailbild - OP-Haube BARETTFORM, unsteril, weiß, mittel
Detailbild - OP-Haube BARETTFORM, unsteril, weiß, mittel
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-02 208
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     02 208
EAN/GTIN:
     4012677022083
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube

Einmal-Haube BARETTFORM, unsteril, weiß, mittel

Speziell geeignet für eine sichere Bedeckung der Haare. Haare und Schuppenpartikel werden zuverlässig zurückgehalten. Die Hauben sind weich, leicht und bieten durch hohe Luftdurchlässigkeit und gute Wärmeregulation über lang anhaltende Zeiträume einen angenehmen Tragekomfort und schonen die Frisur. Zum einmaligen Gebrauch. Umfang: 50 cm.
Weitere Informationen:
Material:
textiler Vliesstoff
Farbe:
weiß
Größe:
mittel
Ausführung:
unsteril
PZN:
02 19 03 87
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, barett haube, Kopfschutz, Kopfbedeckung, Haarbedeckung, Haarschutz, Haar-Schutz, Netzhaube, Einma-Haube, Einmalhaube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 573
21900
€ 6,50*
ab € 3,57*
€ 6,34*
4 Tage
16
€ 6,90*
ab € 5,79*
€ 8,73*
Preise: Lager 573
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,34*
€ 7,54
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,32*
€ 6,33
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,04*
€ 6,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,64*
€ 5,52
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,39*
€ 5,22
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,57*
€ 4,25
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0357* pro Stück)
Lagerstand: Lager 573
Versand: Lager 573
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 573
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
02 209
ab € 3,56*
Ähnlich
Sänger
02 206
ab € 4,77*
Ähnlich
Sänger
02 204
ab € 4,75*
Ähnlich
Sänger
02 202
ab € 4,78*
Ähnlich
Sänger
02 205
ab € 4,76*
Ähnlich
Sänger
02 203
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.