Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuhe, Alfatex30, unsteril, puderfrei, blau, groß


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex30, unsteril, puderfrei, blau, groß
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex30, unsteril, puderfrei, blau, groß
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex30, unsteril, puderfrei, blau, groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-01 573
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     01 573
EAN/GTIN:
     4012677015733
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Nitril-Handschuhe, Alfatex30, unsteril, puderfrei, latexfrei, geraut, blau, groß

Dieser Nitril Handschuh ist in vielen Situationen einsetzbar, eignet sich jedoch besonders für den Umgang mit Chemikalien, wie z.B. Desinfektions- und Reinigungsmitteln in Praxen und Krankenhäusern. Seine zusätzliche Armlänge bietet extra Schutz während der Handhabung von Flüssigkeiten. Die geraute Oberfläche sorgt für gute Griffigkeit sowie Tastempfinden.

Standards:

  • CE
  • EN 455 Teil 1,2 und 3
  • EN 374 Teil 1,2 und 3
  • EN 420,Kat II
  • CE 0197
  • AQL 1,5
  • EN ISO 9001/12.2000
  • EN ISO 13485/2003
  • Schutz gegen Viren und Mikroorganismen
  • zum Umgang mit allen Arten von Lebensmitteln geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe:
blau
Größe:
groß
Oberfläche:
geraut
Ausführung:
puderfrei, unsteril
Länge:
30 cm
PZN:
00 77 44 11
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 573
630400
€ 6,50*
ab € 6,26*
€ 9,75*
2 Tage
2
€ 3,95*
ab € 7,54*
€ 11,21*
Preise: Lager 573
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 9,75*
€ 11,60
pro Box
ab 2 Boxen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Box
ab 5 Boxen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0626* pro Stück)
Lagerstand: Lager 573
Versand: Lager 573
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 573
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sänger
04 911
ab € 5,64*
Zubehör
Sänger
04 912
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.