Produktinformationen von Saenger |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 573-01 541 Herst.-Nr.: 01 541 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Innen polymerbeschichtet, sehr gutes Tastempfinden, bequeme Passform, extrem reißfest, mit Rollrand, sehr niedriger Proteingehalt, 28 cm Länge Standards: - CE
- EN 455 Teil 1, 2 und 3
- EN 374 Teil 1, 2 und 3
- EN 420 Kat II
- CE 0197
- AQL 1,5
- EN ISO 9001/12.2000
- EN ISO 13485/2003
- FDA 1000 ml Wasserhaltetest
- Schutz gegen Viren und Mikroorganismen
- zum Umgang mit Lebensmitteln geeignet
Verpackung: 100 Stück im Dispenserkarton, 10 Dispenser im Versandkarton |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuhe, Handschuhe, Einmal-Handschuhe, Einmalhandschuhe, Untersuchungshandschuhe, Fünffingerhandschuhe, Gummihandschuhe, Gummi-Handschuhe |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 8,25* | € 9,82 | Ähnlich | | | | € 4,29* | € 5,11 | Ähnlich | | | | € 4,00* | € 4,76 | Ähnlich | | | | € 5,00* | € 5,95 | Ähnlich | | | | € 4,95* | € 5,89 | Ähnlich | | | | € 4,95* | € 5,89 | Ähnlich | | | | € 5,00* | € 5,95 | Ähnlich | | | | € 5,70* | € 6,78 | Ähnlich | | | | € 5,00* | € 5,95 | Ähnlich | | | | € 4,46* | € 5,31 | Ähnlich | | | | € 5,95* | € 7,08 | Ähnlich | | | | € 0,40* | € 0,48 | Ähnlich | | | | € 0,50* | € 0,60 | Ähnlich |  | | | € 3,59* | € 4,27 | Ähnlich | | | | € 6,46* | € 7,69 |
|  |  |
|
 |
|
|