Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Vinyl-Handschuhe, Pretex30, unsteril, puderfrei, transparent, x-groß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Detailbild - Vinyl-Handschuhe, Pretex30, unsteril, puderfrei, transparent, x-groß
Detailbild - Vinyl-Handschuhe, Pretex30, unsteril, puderfrei, transparent, x-groß
Detailbild - Vinyl-Handschuhe, Pretex30, unsteril, puderfrei, transparent, x-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-01 529
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     01 529
EAN/GTIN:
     4012677015290
Suchbegriffe:
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuhe
Reinigungshandschuh
Reinigungshandschuhe

Vinyl-Handschuhe, Pretex30, unsteril, puderfrei, transparent, x-groß

Der Pretex30 Handschuh ist hergestellt aus weichem, reißfestem Vinyl. Dies macht ihn zur Benutzung im Pflegebereich geeignet und er bietet durch seine Überlänge guten Schutz im Umgang mit Flüssigkeiten. Er kann im Umgang mit einigen Chemikalien verwendet werden.

Standards:

  • CE
  • EN 455 Teil 1, 2 und 3
  • EN 374 Teil 1, 2 und 3
  • EN 420,Kat II
  • CE 0197
  • AQL 1,5
  • FDA 1000 ml Wasserhaltetest
  • Zum Umgang mit bestimmten Lebensmitteln geeignet
  • EN ISO 9001/12.2000
  • EN ISO 13485/2003 zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Vinyl
Farbe:
transparent
Größe:
extra groß
Oberfläche:
glatt
Ausführung:
puderfrei, unsteril
Länge:
30 cm
PZN:
0774316
Weitere Suchbegriffe: Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, vinyl reinigungshandschuhe, vinyl handschuhe steril, vinyl handschuhe xl, Vinyl-Handschuhe, Handschuhe, Einmal-Handschuhe, Einmalhandschuhe, Untersuchungshandschuhe, Fünffingerhandschuhe, Gummihandschuhe, Gummi-Handschuhe, Einweghandschuhe, Einweg-Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 100 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0522* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 6,41*
€ 7,63
pro Box
ab 2 Boxen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Box
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailbild - Sänger Super Taff, Vinyl, leicht gepudert, latexfrei, x-groß
Sänger
11 134
ab € 0,36*
Ähnlich
Detailbild - Vinyl-Handschuhe, Pretex, unsteril, puderfrei, transparent, x-groß
Sänger
01 129
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG