Produktinformationen von Saenger |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 573-01 423 Herst.-Nr.: 01 423 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Latexfrei, gutes Tastempfinden, mit Rollrand, widerstandsfähig gegen viele Chemikalien, 24 cm Länge Standards: - CE
- EN 455 Teil 1, 2 und 3
- EN 374 Teil 1, 2 und 3
- EN 420, Kat II
- CE 0197
- AQL 1,5
- FDA 1000 ml Wasserhaltetest
- Zum Umgang mit bestimmten Lebensmitteln geeignet
- EN ISO 9001/12.2000
- EN ISO 13485/2003 zertifiziert
Verpackung: 100 Stück im Dispenserkarton, 10 Dispenser im Versandkarton |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Vinyl-Handschuhe, Vinylhandschuhe, Handschuhe, Einmal-Handschuhe, Einmalhandschuhe, Untersuchungshandschuhe, Fünffingerhandschuhe, Gummihandschuhe, Gummi-Handschuhe |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 4,56* | € 5,43 | Ähnlich | | | | € 3,75* | € 4,46 | Ähnlich | | | | € 4,95* | € 5,89 | Ähnlich | | | | € 0,29* | € 0,35 | Ähnlich | | | | € 4,00* | € 4,76 | Ähnlich | | | | € 3,49* | € 4,15 | Ähnlich | | | | € 4,75* | € 5,65 |
|  |  |
|
 |
|
|